絞り込み
ブランド
  • コーセル(22)
  • omron(オムロン)(6)
  • TDKラムダ(1)
  • MEAN WELL(1)
定格出力電圧(V)
  • DC0.6~2(1)
  • DC3(1)
  • DC3.3(2)
  • DC5(9)
  • DC7(2)
  • DC7.5(4)
  • DC10(2)
  • DC12.5(1)
  • DC15(5)
  • DC20(1)
  • DC24(4)
  • DC48(1)
定格出力電力(W)
  • 200(7)
  • 300(9)
  • 400(3)
  • 600(5)
  • 800(1)
  • 960(3)
  • -(2)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(13)
  • AC85~265(1)
  • AC90~132(1)
  • AC100~240(2)
  • AC170~264(1)
  • AC180~264(1)
  • AC200~240(1)
  • AC320~576(1)
  • AC380~480(2)
  • DC4.5~14(1)
  • DC5(1)
  • DC10~30(1)
  • DC18~36(2)
  • DC36~76(3)
  • DC60~160(4)
  • DC120~350(8)
  • DC200~400(1)
  • DC240~350(1)
  • DC450~810(1)
定格出力電流(A)
  • 40
  • 0.5(43)
  • 0.65(26)
  • 0.7(36)
  • 1(56)
  • 1.3(49)
  • 2(46)
  • 2.1(44)
  • 2.5(56)
  • 3(57)
  • 4.2(30)
  • 4.3(31)
  • 4.5(28)
  • 5(59)
  • 6(38)
  • 6.3(28)
  • 8.4(31)
  • 10(75)
  • 20(56)
  • 30(26)
形状
  • DINレール直付き(1)
  • その他(9)
  • オープンフレーム(8)
  • カバー付き(8)
DINレール直付き・その他・オープンフレーム・カバー付き
端子形状
  • ねじ(13)
  • 欧州方式(1)
ねじ・欧州方式
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(2)
DC5(9)
DC7(2)
DC7.5(4)
DC10(2)
DC12.5(1)
DC15(5)
DC20(1)
DC24(4)
DC48(1)
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造カバー付きタイプ接続方式端子台
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
スイッチング・パワーサプライ S8VK-T omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台端子台棒端子
電源ユニット KREシリーズ コーセル電源ユニット KREシリーズコーセル
7,698税込8,468
1個
42日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付きシリーズKRE端子形状欧州方式
DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
32日以内出荷から57日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
CVCC可変電源 TDKラムダCVCC可変電源TDKラムダ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
形状カバー付き
スイッチング電源(5V/200W) MEAN WELLスイッチング電源(5V/200W)MEAN WELL
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
定格出力電流(A)DC40入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)200入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~40電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±3.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±2.0%入力電源効率(%)87時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
112日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
35,980税込39,578
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
電源 S8VK-T omron(オムロン)電源 S8VK-Tomron(オムロン)
67,980税込74,778
1個
31日以内出荷
CQS シリーズ コーセルCQS シリーズコーセル
8,898税込9,788
1個
62日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQ入力電圧(V)DC18~36出力形式単一出力
CHS200 シリーズ コーセルCHS200 シリーズコーセル
7,898税込8,688
1個
32日以内出荷
定格出力電力(W)200形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
CDS400 シリーズ コーセルCDS400 シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)400出力形式単一出力
CBS200 シリーズ コーセルCBS200 シリーズコーセル
1個
欠品中
出力形式単一出力
DHS200A シリーズ コーセルDHS200A シリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
112日以内出荷
定格出力電力(W)200形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC60~160出力形式単一出力
DBS200B シリーズ コーセルDBS200B シリーズコーセル
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)200形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
SNDHS200A シリーズ コーセルSNDHS200A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)74.2×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×44.5×150定格出力電力(W)200

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源