「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC1.5(5)
DC1.8(5)
DC3(9)
DC3.3(19)
DC5(31)
DC12(39)
DC15(22)
DC24(30)
DC28(16)
DC48(10)
定格出力電圧(V)をもっと見る
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体
シリーズLF
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)0.8
定格出力電力(W)3
出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63
定格出力電圧(V)DC3.3
効率0.77
アズワン品番67-0434-22
入力電圧範囲(V)DC9~36
出力数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCH
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)
衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回
出力電圧確度(V)±1.6%
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
出力数1
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロ
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
定格入力電圧(V)DC12
出力電流(A)(最大)0.8
定格出力電力(W)3
出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63
定格出力電圧(V)DC3.3
効率0.78
アズワン品番67-0434-16
入力電圧範囲(V)DC4.5~18
出力数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズSNTUN
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズSNDPG
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ
定格出力電力(W)ACIN 100V:500/ACIN 200V:750
定格出力電圧(V)DC360
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズSNDPF
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ
定格出力電力(W)ACIN 100V:1000/ACIN 200V:1500
定格出力電圧(V)DC360
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDPG
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ
定格出力電圧(V)DC360
定格出力電圧(V)DC12
定格出力電流(A)7
形状バスコンバータ・パワーモジュール
タイプ伝導冷却可能
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)84
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)20
形状バスコンバータ・パワーモジュール
タイプ伝導冷却可能
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)100
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC3.3
定格出力電流(A)30
形状バスコンバータ・パワーモジュール
タイプ伝導冷却可能
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)99
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC6
定格出力電流(A)17
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)102
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)20
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)100
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC3.3
定格出力電流(A)30
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)99
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC15
定格出力電流(A)4
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC18~36
定格出力電力(W)60
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC12
定格出力電流(A)6
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC18~36
定格出力電力(W)72
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)16
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC18~36
定格出力電力(W)80
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC3.3
定格出力電流(A)25
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC18~36
定格出力電力(W)82.5
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC15
定格出力電流(A)4
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)60
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC12
定格出力電流(A)6
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)72
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)16
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)80
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC3.3
定格出力電流(A)25
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)82.5
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC2.5
定格出力電流(A)25
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)62.5
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC1.8
定格出力電流(A)30
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)54
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC1.5
定格出力電流(A)30
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCE
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)45
出力形式単一出力
1
2
次へ
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。