42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(9)
DC5(16)
DC12(31)
DC15(22)
DC24(1)
DC-5(1)
DC-12(11)
DC-15(8)
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状オンボード シリーズTUH 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
1,198 税込1,318
52日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
999 税込1,099
9日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載 幅(mm)15.7 高さ(mm)11.5 質量(g)3 奥行(mm)10.4 端子形状DIP 出力数1
1個
2,288 税込2,517
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロ
形状基板搭載 幅(mm)15.7 高さ(mm)11.5 質量(g)3 奥行(mm)10.4 端子形状DIP 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大)0.8 定格出力電力(W)3 出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63 定格出力電圧(V)DC3.3 効率0.78 アズワン品番67-0434-16 入力電圧範囲(V)DC4.5~18 出力数1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載 幅(mm)15.7 高さ(mm)11.5 質量(g)3 奥行(mm)10.4 端子形状DIP
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載 幅(mm)15.7 高さ(mm)11.5 質量(g)3 奥行(mm)10.4 端子形状DIP 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大)0.8 定格出力電力(W)3 出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63 定格出力電圧(V)DC3.3 効率0.77 アズワン品番67-0434-22 入力電圧範囲(V)DC9~36 出力数1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズZT 入力電圧(V)DC18~36 出力形式2出力
1個
1,898 税込2,088
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状オンボード シリーズSU 出力形式2出力
1個
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

仕様入出力間C削除 形状オンボード シリーズSUT 出力形式2出力
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状オンボード シリーズSUT 出力形式単一出力
1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状オンボード シリーズSU 出力形式単一出力
1個
1,198 税込1,318
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

形状オンボード シリーズSUC 出力形式2出力
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

形状オンボード シリーズSUC 出力形式単一出力
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 冷却方式自然空冷/強制通風 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
999 税込1,099
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMGF 出力形式2出力
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMGF 出力形式単一出力
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

TRACO POWERTMR 3-4812WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電流(A)0.25 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-4811WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電流(A)0.6 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-2423WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.1 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-2422WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-2422
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-2421WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.3 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-2412WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.25 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-2412
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.25 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-2411WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.6 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-1222
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-1211
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)0.6 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-0522
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-0511
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)0.6 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TRACO POWERTHP 3-7212
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC72 出力電流(A)(最大)0.25 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

TRACO POWERTHP 3-7211
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC72 出力電流(A)(最大)0.6 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

TRACO POWERTHP 3-2422
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大)±0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

TRACO POWERTHP 3-2412
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大)0.25 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUT 出力形式2出力
1個
1,698 税込1,868
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUT 出力形式単一出力
1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 出力形式2出力
1個
1,298 税込1,428
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SMD 出力形式単一出力
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状オンボード 定格出力電圧(V)DC±12 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 出力電圧可変範囲(V)内部固定 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)150(max) リップル(mVp-p)120(max) 起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,898 税込2,088
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります