絞り込み
ブランド
  • XP POWER(3)
  • コーセル(1)
  • RECOM(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • TDKラムダ(1)
  • TRACO POWER(1)
  • MEAN WELL(1)
定格出力電圧(V)
  • DC3.3
  • DC0.59~5.1(1)
  • DC0.6~5.5(3)
  • DC3(22)
  • DC5(30)
  • DC7(1)
  • DC9(4)
  • DC12(25)
  • DC15(15)
  • DC20(1)
  • DC24(13)
  • DC33(1)
  • DC36(2)
  • DC48(5)
  • DC-3(1)
  • DC-5(4)
  • DC-9(1)
  • DC-12(9)
  • DC-15(8)
  • DC-24(1)
定格出力電力(W)
  • 400(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(1)
  • AC85~265(1)
  • AC85~305(1)
  • AC90~264(1)
  • DC3(1)
  • DC3.3(1)
  • DC5(1)
  • DC12(1)
  • DC120~370(3)
  • DC120~430(1)
  • DC200~400(1)
定格出力電流(A)
  • 80(1)
形状
  • その他(1)
  • オープンフレーム(1)
  • カバー付き(1)
その他・オープンフレーム・カバー付き
端子形状
  • ねじ(1)
ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチング電源 :「DC3V」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC0.59~5.1(1)
DC0.6~5.5(3)
DC3(22)
DC3.3
DC5(30)
DC7(1)
DC9(4)
DC12(25)
DC15(15)
DC20(1)
DC24(13)
DC33(1)
DC36(2)
DC48(5)
DC-3(1)
DC-5(4)
DC-9(1)
DC-12(9)
DC-15(8)
DC-24(1)
定格出力電圧(V)をもっと見る
XP Power スイッチング電源 3.3V dc 1.51A 5W ECE05US03 XP POWERXP Power スイッチング電源 3.3V dc 1.51A 5W ECE05US03XP POWER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)25.4幅(mm)25.4質量(g)16奥行(mm)15.24定格電力(W)5出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.51効率74%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 3.3V dc 20A 100W ECM100US03 XP POWERXP Power スイッチング電源 3.3V dc 20A 100W ECM100US03XP POWER
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)長さ(mm)114.3幅(mm)63.5奥行(mm)27定格電力(W)100最高温度(℃)70出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータMurata Power Solutions
269,800税込296,780
1セット(360個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
19,980税込21,978
1セット(40個)
当日出荷から7日以内出荷
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
909税込1,000特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 3V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 3V dcXP POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
寸法(mm)33.02×27.94×19.05質量(g)24定格電力(W)5湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC3.3精度(%)3(Initial Set)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak)取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間14ms(Start Up)入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load]リップルノイズ(mVp-p)180過電圧保護115~140% Vnom効率0.78保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護110~180%待機時間min6ms、9ms(Typical)動作温度範囲(℃)-25~+70入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)40入力電圧レンジ(V)AC85~264出力数1遅延時間(秒)2(Start Up)
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMETRACO POWER
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)260効率74%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 4ロードレギュレーション±10%入力公称電圧(V)3dc入力電圧レンジ(V)2.7→3.3dc
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
719税込791特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Recom スイッチングレギュレータ RECOMRecom スイッチングレギュレータRECOM
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SNDBS400B シリーズ コーセルSNDBS400B シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)400
電源 基板型電源 ZWQシリーズ TDKラムダ電源 基板型電源 ZWQシリーズTDKラムダ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から103日以内出荷
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源