4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3(22)
DC3.3(11)
DC5(30)
DC12(25)
DC15(15)
DC24(13)
DC48(5)
DC-5(4)
DC-12(9)
DC-15(8)
定格出力電圧(V)をもっと見る
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 取付スルーホール 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 出力点数1 パッケージSIP 6
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります