6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ中継ボックス XW3D omron(オムロン)

    コネクタ中継ボックス XW3D

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    材質黄銅極数5保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC10~30耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブル標準ケーブル(PVC)ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)100挿抜回数50回以上ロック操作力(N・m)0.1~0.25
  • FSCコントローラ 東京センサ

    FSCコントローラ

    東京センサ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    終端抵抗付テープスイッチまたはエッジスイッチとセットで2線式でも断線検知が可能です。断線検出信号を新たに搭載です。
    用途マットスイッチ断線検知用コントローラ。幅(mm)50高さ(mm)104奥行(mm)110
  • 三又配線ユニット azbil(旧:山武)

    三又配線ユニット

    azbil(旧:山武)
    19,980税込21,978
    1個
    22日以内出荷
    小勢力配線用の三又分岐コネクタです。 。 渡り配線時の分岐・中継に使用できます。 。 コンパクトな樹脂ケース構造で施工が容易です。 。 防水コネクタと組み合わせることで屋外・設備内配線にも対応可能です。 。 小勢力信号配線や温度センサ、制御機器の信号分岐用途に適しています。 。 Oリング構造により防塵・防滴性を考慮した設計です。
    用途周囲温度:-30~70℃ 。 周囲湿度:0~100%RH 。 カバー材質:ポリカーボネート樹脂(GF20%混入) 。 ベース材質:ポリカーボネート樹脂(GF20%混入)
  • 中継ボックス用コネクタ ソケット(パネル取付タイプ) omron(オムロン)

    中継ボックス用コネクタ ソケット(パネル取付タイプ)

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    69日以内出荷
    5極、フロントロック、ディップ端子、適合電線径AWG20~28、DC用
  • M12 センサ/アクチュエー ワゴジャパン

    M12 センサ/アクチュエー

    ワゴジャパン
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷
    保護等級 IP67/IP68 モールドケーブル付センサ / アクチュエータボックスプラグアンドプレイ接続方式完全密閉:埃 / 湿気からの保護および振動 / 衝撃などのメカニカルな応力への耐性広い動作温度範囲:-25 ~ +80℃シームレスな取り付けに適したスペーサモジュール
  • コネクタ中継ボックス XW3シリーズ omron(オムロン)

    コネクタ中継ボックス XW3シリーズ

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    61日以内出荷

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります

センサコネクタ中継ボックス