絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
減衰量保証帯域(MHz)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ノイズフィルタ


FA現場のお役立ち情報
442件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
NAM-04-000 シリーズ コーセルNAM-04-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格電流(A)4シリーズNAM
EAP-30-472 シリーズ コーセルEAP-30-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
定格電流(A)30シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAP-20-472 シリーズ コーセルEAP-20-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
定格電流(A)20シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAP-16-472 シリーズ コーセルEAP-16-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)16質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプシリーズEAP使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAP-03-472 シリーズ コーセルEAP-03-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電流(A)3シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAM-30-000 シリーズ コーセルEAM-30-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
定格電流(A)30シリーズEAM
EAM-20-000 シリーズ コーセルEAM-20-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20
EAM-16-000 シリーズ コーセルEAM-16-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)16質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプシリーズEAM使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
EAM-10-000 シリーズ コーセルEAM-10-000 シリーズコーセル(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプシリーズEAM使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
EAM-06-000 シリーズ コーセルEAM-06-000 シリーズコーセル
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
EAM-03-000 シリーズ コーセルEAM-03-000 シリーズコーセル
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
定格電流(A)3シリーズEAM
EAC-30-472 シリーズ コーセルEAC-30-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)6(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAC-20-472 シリーズ コーセルEAC-20-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格電流(A)20シリーズEACコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESP-16-472 シリーズ コーセルESP-16-472 シリーズコーセル
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷
定格電流(A)16シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESP-10-472 シリーズ コーセルESP-10-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格電流(A)10シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESP-06-472 シリーズ コーセルESP-06-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
定格電流(A)6シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESP-03-472 シリーズ コーセルESP-03-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
定格電流(A)3シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESM-10-472 シリーズ コーセルESM-10-472 シリーズコーセル
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10質量(g)最大170シリーズESM使用温度(℃)-40~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)40mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
ESC-16-472 シリーズ コーセルESC-16-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
定格電流(A)16シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESC-10-472 シリーズ コーセルESC-10-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
定格電流(A)10シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESC-06-472 シリーズ コーセルESC-06-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズTDKラムダ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズTDKラムダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ TDKラムダ電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズTDKラムダ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から103日以内出荷
定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
エミフィル(インダクタ型) MURATA(村田製作所)エミフィル(インダクタ型)MURATA(村田製作所)
7,998税込8,798
1リール(4000個)
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125回路数1
ノイズフィルター RTMNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTMNシリーズTDKラムダ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
使用温度範囲(℃)-25~+85寸法A(mm)210寸法D(mm)195寸法E(mm)78漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)50寸法B(mm)95寸法C(mm)50寸法H(Φmm)4.5絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)寸法FM4寸法GM4推奨締付トルク範囲(N・m)1.27関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ノイズフィルター RTANシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTANシリーズTDKラムダ
9,398税込10,338
1台ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ブロック端子 高電圧パルス対応、低背
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 30A パネルマウントTDKラムダ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレールTDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = DINレール終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A DINレール TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A DINレールTDKラムダ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = DINレール終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2020 TDKラムダTDKラムダ 電源ラインフィルタ 単相電源用 アクセサリ RSEN-2020TDKラムダ
2,998税込3,298
1個
欠品中
アクセサリタイプ = 単相フィルタ併用可能製品 = 単相電源取付スタイル = スルーホール実装ATDKラムダRSANシリーズ - EMIフィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006 TDKラムダTDKラムダ 差込口フィルタ 単相電源用 アクセサリ RPA-2006TDKラムダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = 単相フィルタ併用可能製品 = 単相電源入力電流範囲 = Maximum of 6ATDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウントTDKラムダ
3,798税込4,178
1個
欠品中
最大定格電流 = 5A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリード相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A パネルマウントTDKラムダ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1
形状低背幅(mm)127高さ(mm)52質量(g)350奥行(mm)35定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)20漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)22mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)5~85
TDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 三相 10A パネルマウントTDKラムダ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 500 V ac実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2010 TDKラムダTDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2010TDKラムダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = 単相フィルタ併用可能製品 = 単相電源入力電流範囲 = Maximum of 10ATDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
性能汎用特性形状IECインレット幅(mm)58.8高さ(mm)50質量(g)40奥行(mm)22.4定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)10漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz)温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)30mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ファストンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証)保存湿度(%RH)5~85
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウントTDKラムダ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 16A DINレール TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 16A DINレールTDKラムダ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = DINレール終端スタイル = ネジ相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホール TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A スルーホールTDKラムダ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 2A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A パネルマウント TDKラムダTDKラムダ EMCフィルタ 単相 2A パネルマウントTDKラムダ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
最大定格電流 = 2A最大定格電圧 = AC250V実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = ワイヤリード相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ