絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
減衰量保証帯域(MHz)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
- (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(5)
- (コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
- (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(3)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(5)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.1~30(2)
- (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.2~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(7)
- (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.4~30(2)
- (コモンモード)0.3~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.4~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.4~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(4)
- (コモンモード)0.5~6/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
- (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)1~30(3)
- 減衰量保証帯域(MHz)をもっと見る
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
- コーセル(86)
- WURTH ELEKTRONIK(52)
- SCHURTER(49)
- TDKラムダ(48)
- MURATA(村田製作所)(29)
- XP POWER(19)
- EPCOS(13)
- BOURNS(8)
- SCHAFFNER(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- RS PRO(5)
- 三菱電機(2)
- オリエント(2)
- 大和電業(2)
- 加賀コンポーネント(2)
- SIEMENS(2)
- omron(オムロン)(1)
- TDK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ノイズフィルタ
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格電流(A)」から絞り込む

ノイズフィルター RNSシリーズ
オリエント¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
ノイズフィルタ 小電流用
NEC TOKIN¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA使用温度範囲(℃)-20~55定格電圧(V)250自己温度上昇(K)30
TAH-10-683 シリーズ
コーセル¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
NBH-20-432 シリーズ
コーセル¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)定格電流(A)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAM-10-000 シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか3日以内出荷質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプシリーズEAM定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
EAC-30-472 シリーズ
コーセル¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)6(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
電源 ノイズフィルタ RTHNシリーズ
TDKラムダ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から10日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 10A DINレール
TDKラムダ¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルター
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷電源回路などから発生するノイズを大幅に低減!。耳障りなノイズを大幅に削減!。取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付。非防水タイプ。3Aまでの電流で使用可能。エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ寸法(mm)86×50×35電圧AC/DC 240Vまで許容電流3A(最大)
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2006A
TDKラムダ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダRSENシリーズ - EMIフィルタRoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ
EPCOS¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
ノイズフィルタ RTENシリーズ
TDKラムダ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から6日以内出荷6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)(AC/DC)500ディレーティング開始温度(℃)50絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min)耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間)漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
SNA-01-223 シリーズ
コーセル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷質量(g)最大130シリーズSNA定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)使用温度(℃)-40~+71定格電流(A)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず)直流抵抗(max)190mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TAH-30-683 シリーズ
コーセル¥14,980税込¥16,4781個32日以内出荷質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)30漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
EAP-16-472 シリーズ
コーセル¥2,498~税込¥2,748~1個ほか3日以内出荷から68日以内出荷質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプシリーズEAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A パネルマウント
TDKラムダ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 16A DINレール
TDKラムダ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流10 A番号1645543RoHS指令(10物質対応)対応
EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流30 A番号1645541RoHS指令(10物質対応)対応
EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流20 A番号1645542RoHS指令(10物質対応)対応
EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流3 A番号1645550RoHS指令(10物質対応)対応
EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷EMCフィルタ ESSENTIALシリーズ、単相AC/DCシステム用、ねじ接続方式、DINレール取付け、定格電圧最大250 V AC/DC、定格電流6 A番号1645544RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧300/520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量0.47μF、寸法105*96*41mm、漏れ電流4.67.1 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*1.5 mH 1.5 / 2.5 mA Two Stage 200kΩ
RS PRO¥269,800税込¥296,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量1.0μF、寸法114*57*45.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗200kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 2.2MΩ
RS PRO¥189,800税込¥208,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります
- ノイズフィルタ
- フェライトコア
- 電磁波対策その他関連用品