絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
減衰量保証帯域(MHz)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
- (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(5)
- (コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
- (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(3)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(5)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.1~30(2)
- (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.2~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(7)
- (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.4~30(2)
- (コモンモード)0.3~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.4~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
- (コモンモード)0.4~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(3)
- (コモンモード)0.5~6/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
- (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)1~30(3)
- 減衰量保証帯域(MHz)をもっと見る
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
- コーセル(86)
- WURTH ELEKTRONIK(52)
- TDKラムダ(47)
- SCHURTER(45)
- MURATA(村田製作所)(30)
- XP POWER(19)
- EPCOS(13)
- BOURNS(8)
- SCHAFFNER(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- RS PRO(5)
- 三菱電機(2)
- オリエント(2)
- 大和電業(2)
- 加賀コンポーネント(2)
- SIEMENS(2)
- omron(オムロン)(1)
- TDK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「定格電流(A)」から絞り込む

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 12A 4.8 mA 10mΩ
EPCOS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:190mm●奥行き:40mm●高さ:95mm●寸法:190 x 40 x 95mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:10mΩアズワン品番65-7158-54
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 120A 4.2 mA
EPCOS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源仕様●最大定格電流:120A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:300mm●奥行き:171mm●高さ:141mm●寸法:300 x 171 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7087-31
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 110A スクリューマウント
SCHURTER¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 110 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 7.1W
SCHAFFNER¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288●動作周波数:60Hz●長さ:185mm●奥行き:40mm●高さ:120mm●寸法:185 x 40 x 120mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:7.1Wアズワン品番65-6985-54
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 6.2W
SCHAFFNER¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288IT●動作周波数:60Hz●長さ:230mm●奥行き:50mm●高さ:132mm●寸法:230 x 50 x 132mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:6.2Wアズワン品番65-6987-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 103A 14 mA 1.2mΩ
EPCOS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス仕様●最大定格電流:103A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:270mm●奥行き:105mm●高さ:190mm●寸法:270 x 105 x 190mm●漏れ電流:14 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:1.2mΩアズワン品番65-7155-26
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159,800税込¥175,7801箱(16個)7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7079-89
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7127-52
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント <0.5 mA 1箱 36個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219,800税込¥241,7801箱(36個)7日以内出荷仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom GC●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.7mm●奥行き:32.5mm●高さ:62.23mm●寸法:44.7 x 32.5 x 62.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7120-60
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント <0.5 mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷メトリックヒューズホルダ付き最小電力入力モジュールです。無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています。EMI フィルタが強化された電源入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom GC●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.7mm●奥行き:32.5mm●高さ:62.23mm●寸法:44.7 x 32.5 x 62.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7038-51
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥91,980税込¥101,1781箱(16個)7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥87,980税込¥96,7781箱(16個)7日以内出荷仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●シリーズ:Corcom P●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7038-72
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-01
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129,800税込¥142,7801箱(16個)7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント 0.38 mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷中程度の性能を備えたコンパクトな EMI 電源インレットフィルタです。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています 15 A までのタイプを用意しています EEJ シリーズと同様の終端オプション仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom ED●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.06mm●高さ:39.4mm●寸法:50.3 x 20.06 x 39.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-48
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント 0.38 mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷コンパクトな 1 段 EMI フィルタです。2 素子回路で基本的な減衰を実現しています。コンパクトな 1 段 EMI フィルタ C14 インレット 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 3 Terminal 構成の場合仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEA●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.6mm●高さ:54.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7133-81
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷高性能電源インレットフィルタ優れた EMI フィルタ。2 つの 3 素子差動モード回路で 1 GHz までのノイズを減衰します。優れた周波数性能 IEC320-C14 インレット(汎用用途向け 最大 1 GHz の周波数の EMI 保護 全周波数範囲で高い挿入損失 拡張フランジ設計により、シールドのレベルが向上しています 用途 テスト装置 医療診断 通信機器仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom EJT●動作周波数:60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:22.2mm●高さ:53.3mm●寸法:50.3 x 22.2 x 53.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7135-05
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 12個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781箱(12個)7日以内出荷Corcom P シリーズの電力入力モジュールは、コンパクトなサイズでさまざまなオプションを用意しています。この製品の高性能フィルタタイプは、垂直取り付けタブスタイルで提供されています。2 段階の電気的セットアップ 高周波数で高い減衰性能を発揮します 小型設計 スナップ式又はフランジによる取り付け 標準 C14 電源インレット オプションの DPST ス仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-20
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7133-79
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7135-27
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥90,980税込¥100,0781箱(16個)7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-46
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●シリーズ:Corcom P●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-38
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 20A フランジマウント 0.38 mA 1箱 24個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801箱(24個)7日以内出荷仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEJ●動作周波数:50/60Hz●長さ:53mm●奥行き:29.99mm●高さ:79.38mm●寸法:53 x 29.99 x 79.38mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7153-94
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 20A フランジマウント 0.38 mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷コスト効果の高い中性能の電源インレットフィルタです。強化された 2 素子回路は、30 MHz までの中程度の減衰性能を発揮します。コスト効果の高い中性能の電源インレットフィルタです 強化された 2 素子回路は、30 MHz までの中程度の減衰性能を発揮します スナップイン取り付けで優れた性能を発揮します テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEJ●動作周波数:50/60Hz●長さ:53mm●奥行き:29.99mm●高さ:79.38mm●寸法:53 x 29.99 x 79.38mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.4 mA 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥78,980税込¥86,8781箱(16個)7日以内出荷仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-40
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.4 mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7119-79
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥72,980税込¥80,2781箱(16個)7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781箱(16個)7日以内出荷仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥87,980税込¥96,7781箱(16個)7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.1mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7121-99
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781箱(16個)7日以内出荷仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7131-66
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.5 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7121-90
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.5 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.4 mA 1箱 36個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801箱(36個)7日以内出荷DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:31mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:31 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-44
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.4 mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:31mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:31 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7131-34
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129,800税込¥142,7801箱(16個)7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800~税込¥120,780~1箱(16個)7日以内出荷
『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります
- ノイズフィルタ
- フェライトコア
- 電磁波対策その他関連用品
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
























![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)