絞り込み
取付方式
  • DINレール取付(3)
  • その他(4)
  • ねじ取付(1)
  • バイヨネット取付(1)
  • パネル取付(9)
  • ワンタッチ取付(2)
  • 中継取付(2)
  • 基板用取付(8)
  • 表面実装(1)
定格電圧(V)
  • AC32(1)
  • AC48(2)
  • AC115(1)
  • AC125(6)
  • AC220(3)
  • AC250(16)
  • AC400(1)
  • AC500(2)
  • AC600(1)
  • AC800(1)
  • AC1000(1)
  • AC1500(1)
  • AC/DC48(2)
  • AC/DC125(4)
  • AC/DC250(7)
  • AC/DC600(1)
  • DC24(1)
  • DC48(2)
  • DC250(3)
  • その他(2)
定格電流(A)
  • 0.3(2)
  • 0.32(2)
  • 0.5(6)
  • 1(7)
  • 1.3(4)
  • 1.6(4)
  • 2(10)
  • 3(8)
  • 3.2(6)
  • 4(3)
  • 5(14)
  • 6.3(3)
  • 7.5(7)
  • 10(16)
  • 15(6)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • その他(4)
リード線
  • (6)
遮断電流(A)
  • 100000(1)
  • その他(1)
ブランド
  • 大東通信機(18)
  • サトーパーツ(11)
  • LITTELFUSE(3)
  • 富士電機(2)
  • RS PRO(2)
  • ETI[制御機器](2)
  • マル信無線電機(1)
  • SCHURTER(1)
大東通信機・サトーパーツ・LITTELFUSE・富士電機・RS PRO・ETI[制御機器]・マル信無線電機・SCHURTER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(3)
その他(4)
ねじ取付(1)
バイヨネット取付(1)
パネル取付(9)
ワンタッチ取付(2)
中継取付(2)
基板用取付(8)
表面実装(1)
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(23件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツヒューズホルダー 中継型サトーパーツ(20件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から71日以内出荷
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ(4件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
リード線
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
379税込417
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツヒューズホルダー 中継型サトーパーツ(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
適合FG-30タイプ中継型種類ヒューズホルダ取付方式中継取付適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)3材質(絶縁体)AS絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子リード線色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
警報用 P4Hヒューズ 大東通信機警報用 P4Hヒューズ大東通信機
569税込626
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用HPヒューズ 大東通信機警報用HPヒューズ大東通信機
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式サトーパーツ(13件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10タイプ横型連結式種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)取付ねじM3絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合FG-20、FG-30種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10締付トルク0.7N・m以下(ナット)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・CSA規格推奨適合工具マイナスドライバー端子金具ハンダ付用端子取付板厚(mm)3.5(MAX)ナット二面幅(mm)16リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC1500
マイクロヒューズホルダ 大東通信機マイクロヒューズホルダ大東通信機
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方法プリント基板取付種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機MP・SDPヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
71税込78特価
1個
当日出荷
定格電流(A)7.5定格電圧(V)AC/DC125適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
929税込1,022
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型バイヨネット式サトーパーツ(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプバイヨネット式種類ヒューズホルダ取付方式バイヨネット取付リード線
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ RS PRORS Pro パネル取り付けヒューズホルダRS PRO(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
警報用HPヒューズホルダ 大東通信機警報用HPヒューズホルダ大東通信機
159税込175
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
定格電流(A)8定格電圧(V)AC/DC125淡青緑種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000
警報用GPヒューズホルダ 大東通信機警報用GPヒューズホルダ大東通信機
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格電流(A)15定格電圧(V)AC/DC250淡青緑種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500
ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式サトーパーツ
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000
Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ (フィンガーグリップタイプキャップ) LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダアクセサリ (フィンガーグリップタイプキャップ)LITTELFUSE
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ:フィンガーグリップタイプキャップ●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダリード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ インラインヒューズホルダ LITTELFUSEリテルヒューズ インラインヒューズホルダLITTELFUSE
919税込1,011
1個ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 横型 サトーパーツヒューズホルダー 横型サトーパーツ
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合FG-10タイプ横型種類ヒューズホルダ取付方式感電防止型ワンタッチ脱着定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA)定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具PC端子リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20耐電圧(V/min)AC2000
ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダベース 500V acETI[制御機器]
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付シリーズD0定格電圧(V)500ACリード線ボトルヒューズホルダコンプベース
ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダベース 400V acETI[制御機器]
869税込956
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ取付方式DINレール取付極数1シリーズD0定格電圧(V)400AC定格電流(A)16リード線ボトルヒューズサイズD01ボトルヒューズホルダコンプベース
Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダアクセサリLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter インラインヒューズホルダ SCHURTERSchurter インラインヒューズホルダSCHURTER
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32AC定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A RS PRORS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3ARS PRO
3,898税込4,288
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = ナイロン,ポリブテンコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮対応ヒューズ径 = 5mm半密閉基板実装ヒューズホルダ. 固定ピン / クリップ付きベースとキャリアで構成 ピンピッチ22 mm 穴径1.22 → 1.5 mm 動作温度: -40 ℃ → +100 ℃ 低プロファイル種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ大東通信機
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35
警報用WPヒューズ 大東通信機警報用WPヒューズ大東通信機
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路)リード線サイズ(mm)32×10×35切断時間(秒)60秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
警報用UPヒューズホルダ 大東通信機警報用UPヒューズホルダ大東通信機
999税込1,099
1個
42日以内出荷
定格電流(A)50定格電圧(V)AC/DC250質量(g)50種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ