絞り込み
取付方式
  • DINレール取付(4)
  • ねじ取付(1)
  • パネル取付(1)
定格電流(A)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(9)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
定格電圧(V)
  • AC600
  • AC80(3)
  • AC125(11)
  • AC220(3)
  • AC250(78)
  • AC500(7)
  • AC550(6)
  • AC660(5)
  • AC690(22)
  • AC1000(10)
  • AC7200(3)
  • AC/DC12~28(3)
  • AC/DC125(4)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(4)
  • DC32(9)
  • DC48(4)
  • DC80(3)
  • DC250(3)
  • その他(5)
リード線
  • (1)
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(3)
  • LITTELFUSE(2)
  • SCHURTER(2)
  • サトーパーツ(1)
  • 富士電機(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(4)
ねじ取付(1)
パネル取付(1)
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。適合F-7170材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧600V-30A定格電圧(V)600定格電流(A)30端子ねじM4×8(セムスネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm端子金具ネジ締付端子(M4)色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500極数(P)1耐電圧(V)AC2500 (1分間)
  • Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
  • レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 600V ac LITTELFUSE

    レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 600V ac

    LITTELFUSE
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応
    仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = Gタイプケース材質 = 熱可塑性端子タイプ = ねじ定格電圧(V)AC600定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm  600V ac COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm 600V ac

    COOPER BUSSMANN
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 38.1mm定格電流 = 30A定格電圧 = 600V acキャップスタイル = マニュアルシリーズ = HPF種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)38.1
  • レール取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 600V ac EATON(イートン)

    レール取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 600V ac

    EATON(イートン)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 3Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = ポリエステルシリーズ = Bussmannmm定格電圧(V)AC600定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A 571, 600V ac LITTELFUSE

    パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A 571, 600V ac

    LITTELFUSE
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuse 571シリーズパネル取り付けヒューズホルダ. Littelfuse 571シリーズのパネル取り付けヒューズホルダは、さまざまな用途要件に対応した小型で丈夫なソリューションです。 クラスCCの防止機能を備えており、定格電圧や定格遮断容量が低いヒューズの取り付けを防止します。 また、小型サイズで、複数のヒューズにより通常より多くの回路コンポーネントを保護することができます。. 小型 クラスCCの安全性能
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mmキャップスタイル = マニュアル定格電圧(V)AC600定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac SCHURTER

    レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac

    SCHURTER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600V RS PRO

    レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600V

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CH, 600V

    COOPER BUSSMANN
    189,800税込208,780
    1箱(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann

    COOPER BUSSMANN
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ