絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
LITTELFUSE・SIEMENS・BOURNS・RS PRO・BUSSMANN・日本製線・エスコ・legrand・COOPER BUSSMANN・Socomec・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・WICKMANN・EATON(イートン)・SCHURTER・冨士端子工業・シュナイダーエレクトリック・ABB・MK (ELECTRIC)・リタール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
802件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.3A 15V dc 0.1A 0805 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.3A 15V dc 0.1A 0805

    LITTELFUSE
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0805Lシリーズ. Littelfuse 0805LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 100 A長さ = 2.2mm高さ = 1mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃シリーズ = 0805L定格電圧(V)15dc定格電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829

    LITTELFUSE
    469税込516
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)33dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 60V dc 0.5A 2829 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 60V dc 0.5A 2829

    LITTELFUSE
    449税込494
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)60dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
    仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L定格電圧(V)30dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 15V dc 0.5A 1812 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 15V dc 0.5A 1812

    LITTELFUSE
    779税込857
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.75mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm定格電圧(V)15dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V dc 0.3A

    LITTELFUSE
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)60dc定格電流(A)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 33V dc 1.1A

    LITTELFUSE
    949税込1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016Lシリーズは、低電圧用途に対してリセット可能な過電流保護を行います。 低電圧の通信機器の保護、車載電子制御保護、電源付きイーサネットポートの保護に最適です。
    仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 400mΩ電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 5.44 x 4.43 x 1.25mm定格電圧(V)33dc定格電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4A

    LITTELFUSE
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    仕様動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A電流 Max = 40 A長さ = 7.6mm高さ = 13.5mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.55Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.56Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)72定格電流(A)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0259.250T LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0259.250T

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
    仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 200mA, 125V ac/dc 0466.200NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 200mA, 125V ac/dc 0466.200NR

    LITTELFUSE
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
    仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 62mA, 125V ac 0451.062MRL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 62mA, 125V ac 0451.062MRL

    LITTELFUSE
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
    仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)125ac定格電流(A)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V 0468003.NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V 0468003.NR

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
    仕様溶断速度 = F本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A@ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm定格電圧(V)32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR

    LITTELFUSE
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。
    仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.813mm本体高さ = 0.305mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 467℃抵抗 = 545mΩ定格電圧(V)32定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V 0451.100MRL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V 0451.100MRL

    LITTELFUSE
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
    仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V 0437001.WR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V 0437001.WR

    LITTELFUSE
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
    仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.2mm本体幅 = 1.63mm本体高さ = 0.818mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 3.2 x 1.63 x 0.8179mm定格電圧(V)63定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0259.125T LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0259.125T

    LITTELFUSE
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
    仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 125V 0452.750MRL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 125V 0452.750MRL

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
    仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L

    LITTELFUSE
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
    仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 63V 046601.5NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1.5A, 63V 046601.5NR

    LITTELFUSE
    659税込725
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Littelfuse 466シリーズSMDヒューズ. Littelfuse 466シリーズの速断型の表面実装ヒューズは、ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースに制限のある用途で使用される、回路の2次保護向けに設計された小型(1206サイズ)の薄膜デバイスです。
    仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.175 x 1.524 x 0.584mm定格電圧(V)63定格電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1L LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1L

    LITTELFUSE
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。
    仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0466.250NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0466.250NR

    LITTELFUSE
    889税込978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
    仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0452.500MRL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0452.500MRL

    LITTELFUSE
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
    仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0259.500T LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0259.500T

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
    仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V 0468.500NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V 0468.500NR

    LITTELFUSE
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
    仕様溶断速度 = SB本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm定格電圧(V)63定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V 0468002.NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V 0468002.NR

    LITTELFUSE
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
    仕様溶断速度 = F本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 35 A@ 63 V ac, 50 A@ 63 V dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm定格電圧(V)63定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 160A, 500V ac EATON(イートン)

    Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 160A, 500V ac

    EATON(イートン)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 160Aヒューズサイズ = NH00定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 30mm本体高さ = 48mmシリーズ = Eaton BussmanRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac EATON(イートン)

    Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac

    EATON(イートン)
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示
    仕様定格電流 = 100Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton BussmanRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 80A, 500V ac EATON(イートン)

    Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 80A, 500V ac

    EATON(イートン)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 80Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mm本体長さ = 54mm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton BussmanmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 63A, 500V ac EATON(イートン)

    Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 63A, 500V ac

    EATON(イートン)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = 角型mm本体幅 = 21mm本体高さ = 51mmシリーズ = Eaton BussmanmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dc EATON(イートン)

    Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dc

    EATON(イートン)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann ATCシリーズ. Cooper BussmannのATCシリーズ業務用時間遅延ヒューズ製品です。 Bussmann ATCシリーズは、ヒューズが切れたことを示すeasyID照明LEDテクノロジーを特徴としており、暗いダッシュボードに取り付けられたフェーズパネルでもよく目立ちます。. 様々な色を用意
    仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = 車載ブレードサイズ = ATC定格電圧 = 32V dcカラー = 緑長さ = 19.3mm幅 = 5.25mm高さ = 12.5mm溶断速度 = Fシリーズ = BussmannRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 125A, 415V ac EATON(イートン)

    Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 125A, 415V ac

    EATON(イートン)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 125Aヒューズサイズ = B2定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88、IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 136mm本体直径 = 31mmタグの向き = センターmm本体高さ = 31mmシリーズ = Eaton Bussmanmm
  • Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc EATON(イートン)

    Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc

    EATON(イートン)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 2Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATC定格電圧 = 32V dcカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.32mm本体材質 = PC溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃動作温度範囲 = -40 → +100 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc EATON(イートン)

    Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc

    EATON(イートン)
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレード車載用ヒューズ. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。. 特長と利点. 端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 ハウジング材質: PA66 熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 透明なボディ さまざまな色を用意. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレード定格電圧 = 32V dcカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 18.7mm全体の寸法 = 18.7 x 19.1 x 5.1mm本体材質 = 真鍮溶断速度 = Fシリーズ = BussmannULクラス = E56412RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 350A, 690 V ac, 500V dc EATON(イートン)

    Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 350A, 690 V ac, 500V dc

    EATON(イートン)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 350Aヒューズサイズ = FM定格電圧 = 690 V ac, 500V dcヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4中心固定 = 80 → 85mmアプリケーションカテゴリ = aRタグ幅 = 25.4mm溶断速度 = FF高ラプチャー容量 = あり全長 = 113mmタグタイプ = ボルト止めmm本体長さ = 50mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton Bussmanmm
  • Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 160A, 500 V dc, 690V ac EATON(イートン)

    Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 160A, 500 V dc, 690V ac

    EATON(イートン)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    160FEE Bolted Tag Fuse Features a 160 A current rating The fuses basic function is to act as a fuse link Holds a 690 V ac voltage rating and 500 V DC The size of the fuse is 37 x 94 mm Breaking capacity of 200 kA Commonly used for the protection of DC common bus, DC drives, Power converters and rectifiers. Also used for reducing voltage starters Dual barrel
    仕様定格電流 = 160Aヒューズサイズ = FEE定格電圧 = 500 V dc, 690V acヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4中心固定 = 70mmアプリケーションカテゴリ = aRタグ幅 = 31.8mm溶断速度 = FF高ラプチャー容量 = あり全長 = 94mmタグタイプ = ボルト止めmmタグの向き = オフセットmm本体高さ = 19mmヒューズ外形寸法 = 37 x 94mm
  • 広域形限流ヒューズ エナジーサポート

    広域形限流ヒューズ

    エナジーサポート
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PC-6用限流ヒューズ エナジーサポート

    PC-6用限流ヒューズ

    エナジーサポート
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
  • リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 80mA タイムラグ 218シリーズ 5×20mm 250V ac 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 80mA タイムラグ 218シリーズ 5×20mm 250V ac 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    4,098税込4,508
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
    仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151アズワン品番67-7208-34
  • リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 100mA 速断型 6.3x32mm 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 100mA 速断型 6.3x32mm 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    IEC,UL,CSA,1→10A:PSE 速断型ヒューズ 312シリーズ ガラス包装ヒューズ
    仕様●定格電流:100mA●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3×32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:ガラス●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:262-605アズワン品番68-4149-45
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3.15A, 24V dc SF-0603F315-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3.15A, 24V dc SF-0603F315-2

    BOURNS
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品