絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
遮断電流(A)
ブランド
- LITTELFUSE(179)
- SIEMENS(150)
- BOURNS(83)
- RS PRO(66)
- BUSSMANN(53)
- 日本製線(28)
- legrand(16)
- エスコ(15)
- COOPER BUSSMANN(15)
- Socomec(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- WICKMANN(12)
- EATON(イートン)(11)
- SCHURTER(11)
- 冨士端子工業(9)
- ABB(8)
- MK (ELECTRIC)(8)
- リタール(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- ブランドをもっと見る
LITTELFUSE・SIEMENS・BOURNS・RS PRO・BUSSMANN・日本製線・legrand・エスコ・COOPER BUSSMANN・Socomec・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・WICKMANN・EATON(イートン)・SCHURTER・冨士端子工業・ABB・MK (ELECTRIC)・リタール・シュナイダーエレクトリック・ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ
冨士端子工業¥10,980税込¥12,0781セット(100本)翌々日出荷温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1206
LITTELFUSE¥689税込¥7581袋(10個)7日以内出荷仕様●動作電流: 1A●定格電圧: 6V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.5A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.15Ω●最大抵抗: 700mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●寸法: 3.4×1.8×0.75mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 80A 定格電圧 80V dc
LITTELFUSE¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●定格電流: 80A●ヒューズタイプ: ヒューズストリップ●定格電圧: 80V dc●色: グレー、白●長さ: 82mm●幅: 22mm●高さ: 10.5mm●全体の寸法: 82×10.5×22mm●本体材質: セラミック●溶断速度: F●ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定しますRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥4,798税込¥5,2781袋(5個)当日出荷BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = ピンク長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。仕様ヒューズタイプ = ボルト止めカラー = 緑長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI Bolt-Down℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥509税込¥5601袋(10個)当日出荷MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 茶長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A
LITTELFUSE¥619税込¥6811袋(10個)欠品中PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)60定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A
BOURNS¥619税込¥6811袋(10個)当日出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812
BOURNS¥529税込¥5821袋(10個)翌々日出荷動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 10 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.3Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 125mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 125MA RM 1袋 10個入
日本製線¥859税込¥9451袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:125mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-256形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250コード353-256定格電流(mA)125アズワン品番65-8094-92溶断速度M
管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入
Socomec¥4,498税込¥4,9481袋(10個)7日以内出荷14x51タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5274アズワン品番65-8065-53
管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 10A EM 1袋 10個入
日本製線¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-509形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)10コード353-509アズワン品番65-8094-45溶断速度T
車 ヒューズ 定格電流 500A 定格電圧 32V dc 1袋 5個入
WICKMANN¥11,980税込¥13,1781袋(5個)当日出荷仕様●定格電流:500A●ヒューズタイプ:ボルト止め●定格電圧:32V dc●長さ:29.2mm●幅:9.9mm●高さ:19.05mm●全体の寸法:29.2 x 9.9 x 19.05mm●本体材質:PPA●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:MEGA●遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 32 V dc●コード番号:174-0685アズワン品番65-8095-21
車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入
LITTELFUSE¥7,398税込¥8,1381袋(10個)7日以内出荷。UL認定。Littelfuse Maxiブレードヒューズ。LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●定格電流:40A●ヒューズタイプ:ブレード●ブレードサイズ:最大●定格電圧:32V dc●カラー:橙●長さ:29.21mm●幅:8.85mm●高さ:34.29mm●本体材質:フェノール樹脂●溶断速度:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●遮断容量最大電圧 R:1000 A●コード番号:219-3570アズワン品番65-8079-87
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530~税込¥583~1箱(10本)翌日出荷。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)
COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線無
AVX チップヒューズ
AVX¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装動作温度範囲(℃)-55~+125溶断速度F材質(ターミナル)ニッケル
Pudenz 自動車用ヒューズ
Pudenz¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供材質(本体)セラミック種類自動車用ヒューズ取付方式直取付定格電圧(V)58DCヒューズCF遮断電流(A)2000リード線無サイズ(mm)23.5×11.5×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度F
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V
Mersen¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac
ETI[制御機器]¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27ボトルヒューズサイズDII
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥799税込¥8791袋(5個)翌々日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)3リード線有サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.08動作時間(s)10.8動作電流(A)6電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥749税込¥8241袋(5個)当日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.1リード線有サイズ(mm)8.9×3×14RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.27動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.1
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥959税込¥1,0551袋(10個)当日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.75リード線有動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)10.4×3.1×16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.6動作時間(s)6.3動作電流(A)1.5電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.18
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)10サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
LPHV0002Z
LITTELFUSE¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
FHAC0001ZXJG
LITTELFUSE¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20リード線有RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 15A, 65V 0451015.MRL
LITTELFUSE¥4,698税込¥5,1681袋(10個)当日出荷仕様●定格電流: 15A●定格電圧: 65V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 24 V dc, 50 A @ 65 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応































![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)



















![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)