絞り込み
定格電流(A)
  • 0.125(5)
  • 0.5(8)
  • 1(13)
  • 2(7)
  • 3(11)
  • 4(4)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 7.5(5)
  • 10(7)
  • 15(5)
  • 20(10)
  • 25(8)
  • 30(12)
  • 40(10)
  • 50(6)
  • 60(7)
  • 100(5)
  • 125(4)
  • 200(4)
定格電圧(V)
  • 32(4)
  • AC125(9)
  • AC500(6)
  • AC1000(4)
  • AC/DC30(1)
  • AC/DC32(6)
  • AC/DC125(10)
  • AC/DC1000(2)
  • DC13.2(2)
  • DC15(3)
  • DC16(3)
  • DC30(7)
  • DC32(45)
  • DC33(3)
  • DC58(2)
  • DC60(7)
  • DC63(6)
  • DC72(2)
  • DC80(4)
  • DC600(5)
リード線
  • (10)
  • (26)
取付方式
  • DINレール取付(3)
  • その他(4)
  • ボルト取付(1)
  • 中継取付(3)
  • 直取付(2)
  • 表面実装(6)
遮断電流(A)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 300(2)
  • 1000(4)
  • 2000(7)
  • 5000(5)
  • 10000(7)
  • 20000(3)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
  • その他(5)
ブランド
  • LITTELFUSE
  • SIEMENS(149)
  • BOURNS(84)
  • RS PRO(66)
  • BUSSMANN(53)
  • 日本製線(27)
  • COOPER BUSSMANN(16)
  • legrand(16)
  • エスコ(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
  • Socomec(13)
  • WICKMANN(11)
  • EATON(イートン)(11)
  • SCHURTER(10)
  • 冨士端子工業(9)
  • ABB(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • MK (ELECTRIC)(8)
  • リタール(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(159)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(8)
1(13)
3(11)
5(7)
10(7)
20(10)
25(8)
30(12)
40(10)
60(7)
定格電流(A)をもっと見る
  • 0298100.ZXEH LITTELFUSE

    0298100.ZXEH

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 02981001ZXT LITTELFUSE

    02981001ZXT

    LITTELFUSE
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298150.ZXEH LITTELFUSE

    0298150.ZXEH

    LITTELFUSE(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298200.ZXEH LITTELFUSE

    0298200.ZXEH

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 0298125.ZXEH LITTELFUSE

    0298125.ZXEH

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)125遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 白長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黄長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPHV0001Z LITTELFUSE

    LPHV0001Z

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298060.ZXB LITTELFUSE

    0298060.ZXB

    LITTELFUSE
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)60遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    589税込648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
    仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 赤長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MAXI 32V℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 紫長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 1A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 1A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黒長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • FHAC0002ZXJ LITTELFUSE

    FHAC0002ZXJ

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32DC定格電流(A)30リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298250.ZXEH LITTELFUSE

    0298250.ZXEH

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)250遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 200A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 青長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    当日出荷
    BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
    仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = ピンク長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
    仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 赤長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めカラー = 緑長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI Bolt-Down℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE(2件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 5A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    509税込560
    1袋(10個)
    当日出荷
    MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 茶長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 72V 0.9A

    LITTELFUSE
    729税込802
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 1.8A。定格電圧 72V。動作時間 7.2s。保持電流 0.9A。電流 Max 40 A。長さ 11.2mm。高さ 15.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.2Ω。最大抵抗 470mΩ。電力損失 0.99W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1206 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1206

    LITTELFUSE
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●動作電流: 1A●定格電圧: 6V dc●動作時間: 0.1s●保持電流: 0.5A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.15Ω●最大抵抗: 700mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●寸法: 3.4×1.8×0.75mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 80A 定格電圧 80V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 80A 定格電圧 80V dc

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流: 80A●ヒューズタイプ: ヒューズストリップ●定格電圧: 80V dc●色: グレー、白●長さ: 82mm●幅: 22mm●高さ: 10.5mm●全体の寸法: 82×10.5×22mm●本体材質: セラミック●溶断速度: F●ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定しますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 125A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 緑長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A

    LITTELFUSE
    619税込681
    1袋(10個)
    欠品中
    PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    仕様動作時間 = 5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 40 A長さ = 8mm高さ = 8.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 7.3Ω最大抵抗 = 20Ω電力損失 = 0.22Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)60定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 60V 5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 60V 5A

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 10A。定格電圧 60V。動作時間 28s。保持電流 5A。電流 Max 40 A。長さ 24.1mm。高さ 29mm。幅 3mm。最小抵抗 0.012Ω。最大抵抗 50mΩ。電力損失 5W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入 LITTELFUSE

    車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。UL認定。Littelfuse Maxiブレードヒューズ。LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●定格電流:40A●ヒューズタイプ:ブレード●ブレードサイズ:最大●定格電圧:32V dc●カラー:橙●長さ:29.21mm●幅:8.85mm●高さ:34.29mm●本体材質:フェノール樹脂●溶断速度:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●遮断容量最大電圧 R:1000 A●コード番号:219-3570アズワン品番65-8079-87
  • Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    729税込802
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • LPHV0002Z LITTELFUSE

    LPHV0002Z

    LITTELFUSE
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 125V ac/dc 0251001.MXL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 125V ac/dc 0251001.MXL

    LITTELFUSE
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流: 1A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 15A, 65V 0451015.MRL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 15A, 65V 0451015.MRL

    LITTELFUSE
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●定格電流: 15A●定格電圧: 65V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 24 V dc, 50 A @ 65 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品