絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • Ruby-con(3)
  • ニチコン(1)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
静電容量
  • 2.2μF
  • 4.7μF(14)
  • 10μF(21)
  • 22μF(19)
  • 33μF(21)
  • 47μF(46)
  • 100μF(61)
  • 180μF(14)
  • 220μF(64)
  • 330μF(38)
  • 470μF(65)
  • 560μF(17)
  • 680μF(25)
  • 1000μF(51)
  • 1200μF(15)
  • 1500μF(23)
  • 2200μF(38)
  • 3300μF(32)
  • 4700μF(28)
  • 6800μF(14)
定格電圧(V)
  • 50(2)
  • 450(1)
  • DC16(1)
  • DC25(1)
  • DC35(1)
  • DC50(6)
  • DC350(1)
  • DC400(1)
  • DC450(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
47μF(46)
100μF(61)
220μF(64)
330μF(38)
470μF(65)
680μF(25)
1000μF(51)
2200μF(38)
3300μF(32)
4700μF(28)
静電容量をもっと見る
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン高耐圧電解コンデンサ 85℃品ニチコン(1件のレビュー)
62税込68
1個
4日以内出荷
ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
タンタル電解コンデンサ 星日電子タンタル電解コンデンサ星日電子(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/2.2μF) Ruby-conアルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/2.2μF)Ruby-con
27税込30
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)20 r.m.s.(105℃/120Hz)
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2.2uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2.2uFRuby-con
34税込37
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量2.2μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 2.2uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ450V 2.2uFRuby-con
189税込208
1個
5日以内出荷
定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量2.2μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2Panasonic(パナソニック)
209税込230
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHB1H2R2R Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHB1H2R2RPanasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUHD1H2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUHD1H2R2Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2UPanasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命2000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)18最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
ESMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコンESMG500ELL2R2ME11D日本ケミコン
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)28静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EKMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコンEKMG500ELL2R2ME11D日本ケミコン
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)20静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ