絞り込み
静電容量
  • 2200μF
  • 1μF(7)
  • 2.2μF(7)
  • 4.7μF(8)
  • 10μF(10)
  • 22μF(7)
  • 33μF(8)
  • 47μF(15)
  • 100μF(22)
  • 220μF(23)
  • 330μF(17)
  • 470μF(29)
  • 560μF(7)
  • 680μF(9)
  • 1000μF(23)
  • 1500μF(7)
  • 3300μF(15)
  • 4700μF(14)
  • 6800μF(8)
  • 10000μF(8)
定格電圧(V)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • DC6.3(1)
  • DC10(2)
  • DC16(6)
  • DC25(6)
  • DC35(4)
  • DC50(3)
  • DC160(1)
  • DC400(1)
  • DC450(1)
ブランド
  • ニチコン(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • Ruby-con(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 東信工業(1)
  • エーアイシーテック(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
10μF(10)
47μF(15)
100μF(22)
220μF(23)
330μF(17)
470μF(29)
1000μF(23)
2200μF
3300μF(15)
4700μF(14)
静電容量をもっと見る
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(20個)
当日出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形エーアイシーテック
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uFRuby-con
499税込549
1個
5日以内出荷
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uFRuby-con
269税込296
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ12.5×20許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)Asian Brand
99税込109
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 2200uFニチコン
419税込461
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×25静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.16定格リプル電流(mArms)1550リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)日本ケミコン
299税込329
1個
5日以内出荷
日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 同社KZEシリーズの改良型で耐久性が向上しています。 耐基板洗浄品ではありません。
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)日本ケミコン
119税込131
1個
5日以内出荷
日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×20寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.017(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.22定格リプル電流(mArms)2480リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
229税込252
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧10Vケース寸法(mm)10×23許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 2200uFニチコン
229税込252
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×20静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)1250リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 2200uFニチコン
459税込505
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×25静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1800パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ