絞り込み
静電容量
  • 1000μF(1)
定格電圧(V)
  • DC40(1)
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • RS PRO(147)
  • 日本ケミコン(125)
  • ニチコン(99)
  • EPCOS(58)
  • Ruby-con(55)
  • Asian Brand(36)
  • NOVA(23)
  • KEMET(8)
  • ルビコン(6)
  • CORNELL DUBILIER(4)
  • LINKMAN(4)
  • 京セラ(2)
  • 東信工業(2)
  • AVX(2)
  • エーアイシーテック(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • アムトランス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(317)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
1000μF(1)
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 2200μF 500V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 500V dc

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7040-23
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 150μF, ,63V dc, MAL213818151E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 150μF, ,63V dc, MAL213818151E3

    VISHAY
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 150μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 10μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 10μF

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 4.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL213817102E3 VISHAY

    MAL213817102E3

    VISHAY
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    直径(Φmm)15取付方式スルーホールシリーズ138 AML定格電圧(V)DC40長さL(mm)30構造アルミ電解定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応実装方法アキシアル動作温度範囲(℃)-40~+105等価直列抵抗(mΩ)170リーク電流(μA)84リップル電流(A)970静電容量(μF)1000
  • Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3

    VISHAY
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,80V dc, MAL225652682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,80V dc, MAL225652682E3

    VISHAY
    67,980税込74,778
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 49mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3

    VISHAY
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,50V dc, MAL225631682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,50V dc, MAL225631682E3

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1箱(66個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 68mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 5600μF, ,80V dc, MAL225652562E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 5600μF, ,80V dc, MAL225652562E3

    VISHAY
    62,980税込69,278
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 47mm。高さ = 47mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3

    VISHAY
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213819471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213819471E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3

    VISHAY
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。漏れ電流 = 470 μAA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3

    VISHAY
    48,980税込53,878
    1箱(66個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3

    VISHAY
    7,798税込8,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3

    VISHAY
    66,980税込73,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3

    VISHAY
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3

    VISHAY
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4.7μF, ,400V dc, MAL215266478E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4.7μF, ,400V dc, MAL215266478E3

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7μF。電圧 = 400V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3

    VISHAY
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 x 50mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3

    VISHAY
    35,980税込39,578
    1箱(84個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 3300μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 141mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68μF, ,450V dc, MAL215947689E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68μF, ,450V dc, MAL215947689E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL202118681E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL202118681E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3

    VISHAY
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3

    VISHAY
    9,898税込10,888
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 3.2Ω。043 ASH Series. Life expectancy 2000 hours
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL212019479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL212019479E3

    VISHAY
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL211819471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL211819471E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3

    VISHAY
    68,980税込75,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3

    VISHAY
    39,980税込43,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213818471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213818471E3

    VISHAY
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ