絞り込み
静電容量
  • 1μF(1)
  • 2.2μF(1)
  • 3.3μF(1)
  • 4.7μF(1)
  • 10μF(1)
  • 22μF(1)
  • 33μF(1)
  • 47μF(2)
  • 100μF(2)
  • 220μF(2)
  • 330μF(2)
  • 470μF(2)
  • 1000μF(1)
  • 2200μF(1)
  • 3300μF(1)
  • 4700μF(1)
ブランド
  • 東信工業
  • Panasonic(パナソニック)(364)
  • VISHAY(328)
  • RS PRO(147)
  • 日本ケミコン(124)
  • ニチコン(99)
  • EPCOS(58)
  • Ruby-con(55)
  • Asian Brand(36)
  • NOVA(23)
  • KEMET(8)
  • ルビコン(6)
  • CORNELL DUBILIER(4)
  • LINKMAN(4)
  • 京セラ(2)
  • AVX(2)
  • エーアイシーテック(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • アムトランス(2)
定格電圧(V)
  • DC10(1)
  • DC16(2)
  • DC25(1)
  • DC35(1)
  • DC50(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
33μF(1)
47μF(2)
100μF(2)
220μF(2)
330μF(2)
470μF(2)
1000μF(1)
2200μF(1)
3300μF(1)
4700μF(1)
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ 東信工業

    音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ

    東信工業
    3,798税込4,178
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
    用途音響機器温度範囲(℃)-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)【静電】±20

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ