「静電容量」から絞り込む
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0410 C410C104M5U5TA7200KEMET¥129,800税込¥142,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
電圧範囲 50 V dc の KEMET Z5U 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。動作温度範囲は、+10 → +85 ℃ ですアキシャルリード型フォームファクタ 安定したコーティング 鉛フリー 純つや消しスズめっき終端仕上げ RoHS 、REACH 準拠
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0410実装タイプ = 表面実装温度特性 = Z5U許容差 = 20%定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~