絞り込み
静電容量
  • 0.01μF(2)
  • 0.022μF(2)
  • 0.033μF(1)
  • 0.047μF(3)
  • 0.056μF(1)
  • 0.068μF(1)
  • 0.082μF(1)
  • 0.1μF(3)
  • 0.15μF(1)
  • 0.22μF(3)
  • 0.33μF(2)
  • 0.47μF(3)
  • 0.56μF(1)
  • 0.68μF(1)
  • 0.82μF(1)
  • 1μF(2)
  • 1.5μF(1)
定格電圧(V)
  • AC630
  • AC40(3)
  • AC63(6)
  • AC100(39)
  • AC250(28)
  • AC400(15)
  • DC50(3)
  • DC63(9)
  • DC100(6)
  • DC630(2)
  • DC1000(2)
ブランド
  • FARAD(16)
  • 日精電機[制御機器](6)
  • 指月電機製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
0.01μF(2)
0.022μF(2)
0.047μF(3)
0.1μF(3)
0.22μF(3)
0.33μF(2)
0.47μF(3)
0.82μF(1)
1μF(2)
1.5μF(1)
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ指月電機製作所(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF日精電機[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF日精電機[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uFFARAD
579税込637
1個
5日以内出荷
幅(mm)31厚さ(mm)13.5高さ(mm)22.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.82uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.82uFFARAD
739税込813
1個
5日以内出荷
幅(mm)31厚さ(mm)12高さ(mm)20.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.82
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uFFARAD
489税込538
1個
5日以内出荷
幅(mm)26厚さ(mm)10.5高さ(mm)19.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uFFARAD
189税込208
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)13.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uFFARAD
239税込263
1個
5日以内出荷
幅(mm)18厚さ(mm)8高さ(mm)16.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.15
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uFFARAD
119税込131
1個
5日以内出荷
幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.022
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF日精電機[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF日精電機[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF日精電機[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.033uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.033uFFARAD
129税込142
1個
5日以内出荷
幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.033
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.01uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ630V0.01uFFARAD
99税込109
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
幅(mm)12.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.01
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1.5uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1.5uFFARAD
729税込802
1個
5日以内出荷
幅(mm)31厚さ(mm)16.5高さ(mm)25.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1.5
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.56uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.56uFFARAD
559税込615
1個
5日以内出荷
幅(mm)26厚さ(mm)11高さ(mm)20.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.56
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.33uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.33uFFARAD
389税込428
1個
5日以内出荷
幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uFFARAD
299税込329
1個
5日以内出荷
幅(mm)18厚さ(mm)9.5高さ(mm)17.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.22
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.082uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.082uFFARAD
179税込197
1個
5日以内出荷
幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.082
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.068uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.068uFFARAD
169税込186
1個
5日以内出荷
幅(mm)18厚さ(mm)6.5高さ(mm)11.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.068
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.056uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.056uFFARAD
159税込175
1個
5日以内出荷
幅(mm)18厚さ(mm)6高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.056
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uFFARAD
169税込186
1個
5日以内出荷
幅(mm)12.5厚さ(mm)7.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF日精電機[制御機器]
96税込106
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ