絞り込み
静電容量
  • 0.022μF
  • 0.001μF(3)
  • 0.0022μF(3)
  • 0.0033μF(3)
  • 0.0047μF(3)
  • 0.01μF(9)
  • 0.018μF(3)
  • 0.033μF(7)
  • 0.039μF(3)
  • 0.047μF(12)
  • 0.056μF(5)
  • 0.068μF(7)
  • 0.082μF(3)
  • 0.1μF(13)
  • 0.15μF(6)
  • 0.22μF(11)
  • 0.33μF(4)
  • 0.47μF(10)
  • 0.68μF(3)
  • 1μF(8)
定格電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC400(2)
  • AC630(2)
ブランド
  • FARAD(2)
  • GB[制御機器](2)
  • PILKOR(1)
  • ルビコン(1)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「静電容量」から絞り込む
0.01μF(9)
0.022μF
0.033μF(7)
0.047μF(12)
0.068μF(7)
0.1μF(13)
0.15μF(6)
0.22μF(11)
0.47μF(10)
1μF(8)
静電容量をもっと見る
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    ¥558税込¥614
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ ルビコン

    ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ

    ルビコン(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(20個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100動作温度範囲(℃)-55~+125
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF

    日精電機[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF

    日精電機[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.022uF

    GB[制御機器]
    ¥64税込¥70
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.022
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF

    FARAD
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.022
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF

    FARAD
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.022
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.022uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.022uF

    PILKOR
    ¥61税込¥67
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.022
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF

    日精電機[制御機器]
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.022uF

    GB[制御機器]
    ¥54税込¥59
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.0高さ(mm)max6ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.022

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ
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
フィルムコンデンサ 【通販モノタロウ】