絞り込み
頭径(Φmm)
- 12.5(1)
- 13.7(1)
- 14(1)
ブランド
- サトーパーツ(3)
- 摂津金属工業(2)
- RS PRO(1)
材質(本体)
- アルミ(1)
- 樹脂(5)
色
グレー(2)
シルバー(1)
ブラック(4)
底径(Φmm)
- 10(2)
- 13.7(1)
- 14(1)
- 19(1)
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(2)
M2.6・M3
高さ(mm)
- 13.5
- 1.8(1)
- 10.4(1)
- 11(1)
- 11.5(2)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 14(4)
- 14.7(1)
- 15(5)
- 15.5(1)
- 16(3)
- 16.5(1)
- 17(5)
- 17.8(1)
- 18(3)
- 18.5(1)
- 19.7(1)
- 20.5(3)
- -(8)
- 高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「頭径(Φmm)」から絞り込む
12.5(1)
13.7(1)
14(1)

モールドツマミ K-8075
サトーパーツ(9件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷サイズ-高さ(mm)13.5材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3頭径(Φmm)12.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)14推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-29
サトーパーツ(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷高さ(mm)13.5材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応頭径(Φmm)13.7底径(Φmm)13.7色(本体)シルバーねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-6
サトーパーツ(3件のレビュー)¥378税込¥4161個当日出荷仕様止めネジ:M3.5プレート貼り色本体:黒高さ(mm)13.5材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応頭径(Φmm)14底径(Φmm)19推奨適合工具マイナスドライバー
クラシックノブ(ノブ)
摂津金属工業¥7,298税込¥8,0281セット(10個)5日以内出荷優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブです。用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
クラシックノブ(ノブ)
摂津金属工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)5日以内出荷優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブとキャップです。用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:38.6mm
RS PRO¥539税込¥5931個当日出荷RS計量済み、プッシュオンノブ.パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。仕様併用:13.5 mmシャフトエンコーダ材質PVC色グレー(ボディ)直径(Φmm)38.6(ノブ)高さ(mm)13.5(ノブ)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ