絞り込み
頭径(Φmm)
- 14(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 25(1)
材質(本体)
- 樹脂(8)
色
グレー(1)
ブラック(8)
底径(Φmm)
- 15.5(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
ねじの呼び
- M3.5
- M2.6(1)
- M3(3)
- M4(23)
高さ(mm)
- 1.8(1)
- 9.3(1)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 17.8(1)
- -(3)
1.8・9.3・11・12.5・15・16・16.5・17.8・-
ブランド
- サトーパーツ(8)
サトーパーツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「頭径(Φmm)」から絞り込む
14(1)
16(1)
19(1)
21(1)
24(1)
25(1)



モールドツマミ K-100
サトーパーツ(5件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応止ねじM3.5推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
モールドツマミ K-5010
サトーパーツ(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷サイズ-高さ(mm)17.8材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-最大幅(mm)36寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)25推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-4071
サトーパーツ(5件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-75
サトーパーツ¥419税込¥4611個当日出荷材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法H(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-2605
サトーパーツ(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷サイズ-高さ(mm)9.3材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5頭径(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)15.5推奨適合工具マイナスドライバー寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ