絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ABB(1)
- BOURNS(5)
- ELMA(3)
- GB[制御機器](2)
- LINKMAN(39)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- OKW(7)
- RS PRO(104)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- サトーパーツ(41)
- ユーボン(1)
- 共立電子産業(3)
- 摂津金属工業(6)
- 新見精機(3)
- 栄通信工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価

Vishay ノブ 6.35mm 直径:17.7mm 丸型 15A33B10
VISHAY¥99,980税込¥109,9781箱(10個)7日以内出荷シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 11.9mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。モデル = Model 15。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. デジタルスケールダイアル Model15. 白色デジタル目盛のサテンクロム又は白色デジタル目盛の黒色クロムを選択可能 わかりやすい3桁の数字表示 保護ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 寸法: 44.5 mm x 25.4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ノブ 6.35mm 直径:25.4mm 丸型 11A41B10
VISHAY¥79,980税込¥87,9781箱(10個)7日以内出荷シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 22.2mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 11。材料 = サテン。ロックキー、ナット、取り付け説明書. 11- 回転径25.4mmダイヤル機構. サテンクロム仕上げと黒色目盛の組み合わせ 黒色クロム仕上げと白色目盛の組み合わせの2種類を用意 高品質精密構造 ポイント移動時に明確なクリック感 位置固定用のロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 21A11B10
VISHAY¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷シャフトサイズ = 6.35mm。ノブ直径 = 46mm。ノブ高さ = 25.4mm。ボディカラー = 銀。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 21。ノブ種類 = ダイヤル。15回転46 mm径ダイヤル機構 (銀/黒)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ノブ 6.35mm 直径:46mm 丸型 21PA11B10
VISHAY¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 24.6mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 21。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. 11- 回転径 46 mm ダイヤル機構. この直径46mmのポテンショメータノブは、見やすい数字が入ったノブで、シルバーのアルミ仕上げです。最大 11 回転まで対応し、高い精度を実現しています。ABS成型でほとんどの産業用途に適した十分な強度を備えています。. 特長:. アルミ仕上げの軽量なABS製 識別しやすい黒のマーキング 優れた信頼性 固定位置用のロックレベル 非常に高い精度 円形のノギススケール. 用途. 測定とテスト 時計とタイミング 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ノブ付き電位差計, 1W
VISHAY¥56,980税込¥62,6781箱(20個)7日以内出荷ポテンショメータタイプ = リニア。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。許容差 = ±20RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ノブ 6.35mm 直径:17.7mm 丸型 15A31B10
VISHAY¥96,980税込¥106,6781箱(10個)7日以内出荷シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 11.9mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 黒。モデル = Model 15。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. デジタルスケールダイアル Model15. 白色デジタル目盛のサテンクロム又は白色デジタル目盛の黒色クロムを選択可能 わかりやすい3桁の数字表示 保護ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 寸法: 44.5 mm x 25.4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:30.6mm
VISHAY¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 30.6mmノブ高さ = 31.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータノブ種類 = 数字ダイヤルロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応
『可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)』には他にこんなカテゴリがあります
- ボリューム
- ツマミ