絞り込み
ブランド
- 大崎電気工業
- honeywell(2)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(11)
- 三菱電機(3)
特価

変流器(CT)
大崎電気工業¥10,980~税込¥12,078~1台8日以内出荷鉄心、二次コイルをプラスチック製の外装ケースに収納した構造のため、小形・軽量で取り扱いに便利です。一次導体の貫通穴径はゆとりがあるので、導体貫通作業が容易です。一般計器用定格周波数(Hz)50・60Hz共用検定不可定格二次電流(A)5過電流強度40倍確度階数1.0級最高電圧(V)1150
変流器(CT)
大崎電気工業¥10,980~税込¥12,078~1台8日以内出荷普通電力量計と組み合わせて検定が受けられる検定対応品で、定格負担は15VAです。定格一次電流により一次貫通導体が2T以上の場合は一次貫通導体付となり、1Tの場合は一次貫通導体は付きません。一般計器用・電力需給用定格周波数(Hz)50または60Hz検定可定格二次電流(A)5定格負荷15VA過電流強度40倍確度階数1.0級最高電圧(V)1150
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら