絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(3,000)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,090)
  • AMPHENOL(1,699)
  • 日本モレックス(molex)(1,070)
  • SAMTEC(1,065)
  • ハーティング(840)
  • HARWIN(535)
  • JST(日本圧着端子製造)(408)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(293)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • フエニックス・コンタクト(231)
  • SOURIAU(194)
  • NORCOMP(180)
  • NEUTRIK(169)
  • DEUTSCH(165)
  • LUMBERG(148)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列] LINKMAN40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列]LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列x20ピン=40ピンのピンヘッダです。
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40(2×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列] LINKMAN40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列]LINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x40ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上のピンに突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)40入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP8ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP8ピンLINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP14ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP14ピンLINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列]LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)8(1×8ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロUSBプラグ LINKMANマイクロUSBプラグLINKMAN
389税込428
1セット
5日以内出荷
カバー付きのマイクロUSB(タイプB)のオス・コネクタです。
材質【コンタクトピン】リン青銅/金メッキ定格0.5A/250VAC材質(カバー)ナイロン66適合ケーブルΦ3.5までカバー色関連資料(0.1MB)最大接触抵抗(mΩ)30max
丸ピンICソケット DIP20ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP20ピンLINKMAN
169税込186
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)20入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
MicroSDカードソケット(基板付け) LINKMANMicroSDカードソケット(基板付け)LINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
タイプ【MicroSDカードスロット】ロックタイプ形態【コネクタ】面実装
2mmピッチコネクタ ポスト 5P LINKMAN2mmピッチコネクタ ポスト 5PLINKMAN
27税込30
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列] LINKMAN50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列]LINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列] LINKMAN5ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×1列]LINKMAN
60税込66
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ5ピンです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)5仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
2mmピッチコネクタ コンタクト LINKMAN2mmピッチコネクタ コンタクトLINKMAN
9税込10
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min適合電線AWG22~28(OD1.5mm)耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
20ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×1列] LINKMAN20ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)20(1×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列] LINKMAN34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列]LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)34(2×17ピン)ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
40ピン連結ピンヘッダー[20ピン×2列]2.54mmピッチ LINKMAN40ピン連結ピンヘッダー[20ピン×2列]2.54mmピッチLINKMAN
269税込296
1個
5日以内出荷
ケーブルを使わずに基板同士を直接接続するコネクタの一種で、同じ規格のピンソケットと嵌合します。
材質【インシュレータ】PBT UL94V-0寸法(mm)ピン上下等長(A、C:6.1)ピッチ(mm)【ピン】2.54定格電流(A)3動作温度-40℃~+105℃接触抵抗(mΩ)20ピン数(ピン)40(20×2列)接点材質真鍮/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
2ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×1列] LINKMAN2ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×1列]LINKMAN
28税込31
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンヘッダ2ピンです。【2180ABA】等のジャンパソケットを使用してスイッチ代わりにも使用できます。
仕様●パッケージ:PCPC1●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:2ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:AC500V●定格電流:3.0A●端子部処理:金メッキ●使用温度範囲:-55℃~+105℃●入数:1個アズワン品番67-0457-16
マイクロUSB(メス SMD) LINKMANマイクロUSB(メス SMD)LINKMAN
129税込142
1個
5日以内出荷
表面実装タイプのマイクロUSB(5pinタイプB)のメス・コネクタ(ジャック)です。 基板への実装及びケーブル接続時は、はんだ付けします。
材質ハウジング:高耐熱プラスチック(UL94V-0)、ターミナル:銅/金メッキ シェル:銅/スズメッキ定格電流(A)1.8max(pin1、5) その他pinは1max動作温度-25℃~85℃関連資料(0.1MB)
フラットケーブルコネクタ50ピン LINKMANフラットケーブルコネクタ50ピンLINKMAN
559税込615
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数50極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ30ピン LINKMANフラットケーブルコネクタ30ピンLINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
備考1個ピッチ(mm)2.54極数30極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット 8ピン LINKMAN板バネ式ICソケット 8ピンLINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特徴です。
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネ式ICソケット 16ピン LINKMAN板バネ式ICソケット 16ピンLINKMAN
96税込106
1個
5日以内出荷
300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける、板バネ式のICソケットです。
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 40ピン(ワイド) LINKMAN板バネICソケット 40ピン(ワイド)LINKMAN
139税込153
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 28ピン(ワイド) LINKMAN板バネICソケット 28ピン(ワイド)LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)28RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
丸ピンICソケット DIP32ピン(ワイド) LINKMAN丸ピンICソケット DIP32ピン(ワイド)LINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)32入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP16ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP16ピンLINKMAN
129税込142
1個
5日以内出荷
300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列] LINKMAN14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列]LINKMAN
94税込103
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x7ピン=14ピンです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)14(2×7ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列] LINKMAN34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列]LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)34(2×17ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列]LINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x2ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)8ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4P LINKMAN2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4PLINKMAN
19税込21
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列] LINKMAN3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列]LINKMAN
30税込33
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ3ピンです。
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列] LINKMAN16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)16(1×16ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列]LINKMAN
76税込84
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ6ピンです。
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)6入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列] LINKMAN40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。節があるのでラジオペンチなどで折り取ってお好みのピン数でお使い頂けます。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
2mmピッチコネクタ ハウジング 3P LINKMAN2mmピッチコネクタ ハウジング 3PLINKMAN
10税込11
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列] LINKMAN10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24ピン基板用ピンヘッダー[24ピン×1列] LINKMAN24ピン基板用ピンヘッダー[24ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
1列24ピンの2.54mmピッチピンヘッダです。ペンチなどで節ごとに好きなピン数で折り取ってお使い頂けます
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応
6ピン基板用ピンソケット[6ピン×1列] LINKMAN6ピン基板用ピンソケット[6ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)6ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチコネクタ ポスト 3P LINKMAN2mmピッチコネクタ ポスト 3PLINKMAN
21税込23
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
4ピン基板用ピンソケット[4ピン×1列] LINKMAN4ピン基板用ピンソケット[4ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x4ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)4入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ