絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,277)
- RS PRO(963)
- AMPHENOL(861)
- ハーティング(664)
- 日本モレックス(molex)(480)
- omron(オムロン)(353)
- SAMTEC(349)
- フエニックス・コンタクト(184)
- SOURIAU(173)
- WURTH ELEKTRONIK(173)
- HIROSE(ヒロセ電機)(171)
- NEUTRIK(112)
- DEUTSCH(109)
- HARWIN(107)
- LUMBERG(107)
- JST(日本圧着端子製造)(99)
- GB[制御機器](92)
- Aratas(旧:omron)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)

丸ピンICソケット DIP14ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個当日出荷300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP8ピン
LINKMAN¥81税込¥891個当日出荷8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP16ピン
LINKMAN¥129税込¥1421個当日出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット 16ピン
LINKMAN¥96税込¥1061個3日以内出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける、板バネ式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1![40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562308-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列]
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。節があるのでラジオペンチなどで折り取ってお好みのピン数でお使い頂けます。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1![10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562265-251222-02.jpg)
10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列]
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ストレートピン数(ピン)10仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1![2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562089-251222-02.jpg)
2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列]
LINKMAN¥81税込¥891個当日出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x2ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562150-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列]
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット20ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)20入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562125-251222-02.jpg)
7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x7ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)7入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![80ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562387-251222-02.jpg)
80ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×2列]
LINKMAN¥199税込¥2191個3日以内出荷40ピン x 2列の2.54mmピッチのピンヘッダです。節で折り取って必要なピン数でお使い頂けます。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)80(2×40ピン)仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC2![8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562177-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列]
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)8ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561888-251222-02.jpg)
34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列]
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)34(2×17ピン)ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![40ピン連結ピンヘッダー[20ピン×2列]2.54mmピッチ LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562457-251222-02.jpg)
40ピン連結ピンヘッダー[20ピン×2列]2.54mmピッチ
LINKMAN¥269税込¥2961個3日以内出荷ケーブルを使わずに基板同士を直接接続するコネクタの一種で、同じ規格のピンソケットと嵌合します。材質【インシュレータ】PBT UL94V-0寸法(mm)ピン上下等長(A、C:6.1)ピッチ(mm)【ピン】2.54定格電流(A)3動作温度-40℃~+105℃接触抵抗(mΩ)20ピン数(ピン)40(20×2列)接点材質真鍮/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応![8ピン基板用ピンソケット[4ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561775-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンソケット[4ピン×2列]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチの2列x4ピン=8ピンのピンソケットです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状基板取付用ピン数(ピン)2列4ピン(2×4ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561827-251222-02.jpg)
16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列]
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x8ピン=16ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列16ピン(2×8ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロUSB(メス SMD)
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷表面実装タイプのマイクロUSB(5pinタイプB)のメス・コネクタ(ジャック)です。 基板への実装及びケーブル接続時は、はんだ付けします。材質ハウジング:高耐熱プラスチック(UL94V-0)、ターミナル:銅/金メッキ シェル:銅/スズメッキ定格電流(A)1.8max(pin1、5) その他pinは1max動作温度-25℃~85℃
丸ピンICソケット DIP28ピン
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷DIP(Dual In-Line Package)28ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応![34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562448-251222-02.jpg)
34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列]
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)34(2×17ピン)RoHS指令(10物質対応)対応![40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562369-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列]
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷2.54mmピッチ2列x20ピン=40ピンのピンヘッダです。ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40(2×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562256-251222-02.jpg)
8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列]
LINKMAN¥109税込¥1201個当日出荷2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)8(1×8ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562238-251222-02.jpg)
6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列]
LINKMAN¥76税込¥841個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ6ピンです。ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)6入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562019-251222-02.jpg)
14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x7ピン=14ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列14ピン(2×7ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561915-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列]
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x20ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列40ピン(2×20ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562116-251222-02.jpg)
5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列]
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンソケット5極です。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)1列5ピン(1×5ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ40ピン
LINKMAN¥499税込¥5491個3日以内出荷代用的な圧着工具として幅の広い万力が使われますが力加減にはご注意ください。(推奨しません) フラットケーブル圧着型のMIL規格コネクタ40ピンです。圧着には【6PK214】等の圧着工具が必要です。極数40極RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ14ピン
LINKMAN¥339税込¥3731個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。ピッチ(mm)2.54極数14極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ16ピン
LINKMAN¥289税込¥3181個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。ピッチ(mm)2.54極数16極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ26ピン
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。極数26極RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット 8ピン
LINKMAN¥81税込¥891個3日以内出荷300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特徴です。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネ式ICソケット 14ピン
LINKMAN¥89税込¥981個3日以内出荷300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける板ばね式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 28ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷板バネで300mil(0.3inch)幅の28ピンICを保持するICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)28RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
板バネICソケット 24ピン(ワイド)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1![丸ピンICソケット[40ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615411-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット[40ピン×1列]
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DIPのICや相当する太さの丸ピン用です。 2130S1※40GSEなど角ピンヘッダーは太いので嵌合しません。 1ピンごとに節で折り取って使えるピンソケットです。ICソケットの代替にもお使いいただけます。材質【インシュレータ】UL94V-0ピッチ【列間】1列ソケット使用温度範囲(℃)-25~+85端子形状SIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP28ピン(ワイド)
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応![14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562351-251222-02.jpg)
14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列]
LINKMAN¥94税込¥1031個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x7ピン=14ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)14(2×7ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応![28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561845-251222-02.jpg)
28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列]
LINKMAN¥159税込¥1751個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x14ピン=28ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列28ピン(2×14ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980








![40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562308-251222-02.jpg)
![10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562265-251222-02.jpg)
![10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561958-251222-02.jpg)
![2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562089-251222-02.jpg)
![20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562150-251222-02.jpg)
![7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562125-251222-02.jpg)
![80ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562387-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562177-251222-02.jpg)
![34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561888-251222-02.jpg)
![40ピン連結ピンヘッダー[20ピン×2列]2.54mmピッチ LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562457-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンソケット[4ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561775-251222-02.jpg)
![16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561827-251222-02.jpg)


![34ピン基板用ピンヘッダー[17ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562448-251222-02.jpg)
![40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562369-251222-02.jpg)
![8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562256-251222-02.jpg)
![6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562238-251222-02.jpg)
![14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562019-251222-02.jpg)
![40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561915-251222-02.jpg)
![24ピン基板用ピンソケット[12ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561870-251222-02.jpg)
![5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562116-251222-02.jpg)









![丸ピンICソケット[40ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615411-251222-02.jpg)


![14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562351-251222-02.jpg)
![28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561845-251222-02.jpg)