絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,933)
- omron(オムロン)(3,323)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,626)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(853)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(246)

ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)
LINKMAN¥219税込¥2411個当日出荷標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ACアダプター
LINKMAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
D-SUBコネクタ(9Pオス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)
LINKMAN¥219税込¥2411個当日出荷パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)3形態【コネクター】ミニD-SUB オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ)
LINKMAN¥4,298税込¥4,7281個当日出荷出力24V/2.71Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 65.04W(出力24V/2.71A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL2468 AWG18ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)2.71難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
D-SUBコネクタ(9Pメス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ
LINKMAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷L字型のBNCオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ライトアングル形態【コネクター】BNC型プラグ⇔BNC型ジャック
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP14ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個当日出荷300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP8ピン
LINKMAN¥81税込¥891個当日出荷8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP16ピン
LINKMAN¥129税込¥1421個当日出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 両面 71.23×95.25
LINKMAN¥339税込¥3731枚当日出荷通称B基板相当の両面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチのドットパターンです。材質はベークよりもハイグレードなガラスエポキシ(ガラエポ)です。材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)71.23x95.25備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.6tパターン2.54mmドット、スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個当日出荷EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ)
LINKMAN(1件のレビュー)¥439税込¥4831個3日以内出荷25ピンのD-SUBコネクター用カバーです。 付属するネジはインチネジです。ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応![40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562308-251222-02.jpg)
40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列]
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。節があるのでラジオペンチなどで折り取ってお好みのピン数でお使い頂けます。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
D-SUBコネクタ(15Pメス)
LINKMAN¥209税込¥2301個欠品中D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ストレート形態【コネクター】SMA型プラグ⇔BNC型ジャック
板バネ式ICソケット 16ピン
LINKMAN¥96税込¥1061個3日以内出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける、板バネ式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ)
LINKMAN¥4,298税込¥4,7281個当日出荷出力12V/5Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 60W(出力12V/5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL1185 AWG16ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)12本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)5難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pメス)
LINKMAN¥179税込¥1971個当日出荷2列25ピンのD-SUBコネクターのメスです。 オスは、【3220DB25SPWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(25Pオス)
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(15Pオス)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)
LINKMAN¥329税込¥3621個当日出荷D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mmステレオプラグ
LINKMAN¥239税込¥2631個当日出荷6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので、外してはんだづけしてお使い下さい。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル![10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562265-251222-02.jpg)
10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列]
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ストレートピン数(ピン)10仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1![20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562150-251222-02.jpg)
20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列]
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット20ピンです。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)20入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 両面 72×47
LINKMAN¥209税込¥2301枚当日出荷いわゆる「C基板」と同サイズ(72x47mm)の両面スルホール仕上げのガラスエポキシ基板です。片面基板の姉妹品【LUPCB-7247S】もございます。材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
BNC(オス)-F(メス)変換コネクタ(BNCP-FJ)
LINKMAN¥729税込¥8021個3日以内出荷BNCプラグ-F型ジャックの変換コネクターです。形状ストレート形態【コネクター】BNC型プラグ⇔F型ジャック
D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)
LINKMAN¥489税込¥5381個当日出荷標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mmモノラルジャック
LINKMAN¥179税込¥1971個当日出荷電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥189~税込¥208~1個当日出荷から3日以内出荷ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル![2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562089-251222-02.jpg)
2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列]
LINKMAN¥81税込¥891個当日出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x2ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応




















![40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562308-251222-02.jpg)












![10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562265-251222-02.jpg)
![20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562150-251222-02.jpg)
![10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68561958-251222-02.jpg)







![2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562089-251222-02.jpg)