絞り込み
ブランド
  • Neltron Industrial
  • AMPHENOL(864)
  • Aratas(旧:omron)(90)
  • DEUTSCH(106)
  • GB[制御機器](92)
  • HARWIN(111)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(172)
  • JST(日本圧着端子製造)(99)
  • LINKMAN(115)
  • LUMBERG(107)
  • NEUTRIK(114)
  • omron(オムロン)(353)
  • RS PRO(964)
  • SAMTEC(346)
  • SOURIAU(172)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,275)
  • WURTH ELEKTRONIK(174)
  • ハーティング(658)
  • フエニックス・コンタクト(186)
  • 日本モレックス(molex)(481)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板バネ式ICソケット(14ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(14ピン)

    Neltron Industrial
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)17.78×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)14標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2mmピッチピンソケット(10ピン) Neltron Industrial

    2mmピッチピンソケット(10ピン)

    Neltron Industrial
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
  • 板バネ式ICソケット(6ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(6ピン)

    Neltron Industrial
    ¥41税込¥45
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)7.62×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)6標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板バネ式ICソケット(24ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(24ピン)

    Neltron Industrial
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)30.48×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)24標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板バネ式ICソケット(18ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(18ピン)

    Neltron Industrial
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)22.86×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)18標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板バネ式ICソケット(16ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(16ピン)

    Neltron Industrial
    ¥77税込¥85
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)20.32×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)16標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 板バネ式ICソケット(28ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(28ピン)

    Neltron Industrial
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)35.56×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)28標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 板バネ式ICソケット(20ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(20ピン)

    Neltron Industrial
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)25.4×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)20標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 3750シリーズ用ピンコンタクト Neltron Industrial

    3750シリーズ用ピンコンタクト

    Neltron Industrial
    ¥20税込¥22
    1個
    3日以内出荷
    3750シリーズ用のターミナル
    極数1シリーズ3750仕上【コンタクト】金メッキ適合電線径#24~#28材質(コンタクト)りん青銅絶縁体外径(mm)1.70(max)RoHS指令(10物質対応)対応向きストレート
  • 2mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial

    2mmピッチピンソケット(20ピン)

    Neltron Industrial
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
  • 2226シリーズ用ピンコンタクト Neltron Industrial

    2226シリーズ用ピンコンタクト

    Neltron Industrial
    ¥20税込¥22
    1個
    3日以内出荷
    2226A/Bシリーズ用のターミナル
    材質コンタクト:真鍮、コンタクト仕上げ:金メッキシリーズ2226定格電圧(V)250AC/DC耐電圧800VAC/DC定格電流(A)3.0AC/DC型番2226TG接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)1適合電線AWG #22~#28絶縁体外径(mm)1.7(max)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きストレート
  • 板バネ式ICソケット(8ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(8ピン)

    Neltron Industrial
    ¥49税込¥54
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)10.16×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)8標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ