絞り込み
ブランド
- Neltron Industrial
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,324)
- RS PRO(3,956)
- omron(オムロン)(3,315)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,902)
- VISHAY(1,628)
- HAKKO(白光)(1,132)
- AMPHENOL(1,019)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(945)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(847)
- ハーティング(842)
- BOURNS(659)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(624)
- ワゴジャパン(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)
Neltron Industrial¥219税込¥2411個当日出荷材質絶縁体:高温材料(UL94V-0)、コンタクト:銅合金、メッキ:金メッキ種類ピンヘッダーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
1.27mmピッチピンソケット(20ピン)
Neltron Industrial¥149税込¥1641個当日出荷材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
1.27mmピッチピンソケット(25ピン)
Neltron Industrial¥169税込¥1861個3日以内出荷材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)25動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
板バネ式ICソケット(14ピン)
Neltron Industrial¥70税込¥771個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)17.78×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)14標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
2mmピッチピンソケット(10ピン)
Neltron Industrial¥70税込¥771個当日出荷材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
コネクタ用ハウジング(9ピン)
Neltron Industrial¥34税込¥371個3日以内出荷適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)9動作温度範囲(℃)-25~+105
ポケットヘッダー(3ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)3色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
板バネ式ICソケット(6ピン)
Neltron Industrial¥41税込¥451個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)7.62×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)6標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(24ピン)
Neltron Industrial¥109税込¥1201個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)30.48×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)24標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(18ピン)
Neltron Industrial¥84税込¥921個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)22.86×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)18標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(16ピン)
Neltron Industrial¥77税込¥851個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)20.32×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)16標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
板バネ式ICソケット(28ピン)
Neltron Industrial¥129税込¥1421個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)35.56×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)28標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
板バネ式ICソケット(20ピン)
Neltron Industrial¥91税込¥1001個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)25.4×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)20標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
3750シリーズ用ピンコンタクト
Neltron Industrial¥20税込¥221個3日以内出荷3750シリーズ用のターミナル極数1シリーズ3750仕上【コンタクト】金メッキ適合電線径#24~#28材質(コンタクト)りん青銅絶縁体外径(mm)1.70(max)RoHS指令(10物質対応)対応向きストレート
2mmピッチピンソケット(20ピン)
Neltron Industrial¥99税込¥1091個3日以内出荷材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
2226シリーズ用ピンコンタクト
Neltron Industrial¥20税込¥221個3日以内出荷2226A/Bシリーズ用のターミナル材質コンタクト:真鍮、コンタクト仕上げ:金メッキシリーズ2226定格電圧(V)250AC/DC耐電圧800VAC/DC定格電流(A)3.0AC/DC型番2226TG接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)1適合電線AWG #22~#28絶縁体外径(mm)1.7(max)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きストレート
板バネ式ICソケット(8ピン)
Neltron Industrial¥49税込¥541個3日以内出荷材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)10.16×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)8標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットヘッダー(6ピン)
Neltron Industrial¥41税込¥451個3日以内出荷材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)6色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
ポケットヘッダ用ハウジング(4ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(ライトアングル 2ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷2.54mmピッチ ポジティブロック嵌合インターフェース:高振動環境でもレセプタクルとの保持を確保 2つの独立した接点:長期的な電気的性能と信頼性のため、予備の2次電流経路を提供材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)2色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
ポケットヘッダ用ハウジング(2ピン)
Neltron Industrial¥20税込¥221個3日以内出荷2.54mmピッチ ポジティブロック嵌合インターフェース:高振動環境でもレセプタクルとの保持を確保 2 つの独立した接点:長期的な電気的性能と信頼性のため、予備の2次電流経路を提供材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(ライトアングル 6ピン)
Neltron Industrial¥41税込¥451個3日以内出荷材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)ピン数(ピン)6色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
ポケットヘッダ用ハウジング(6ピン)
Neltron Industrial¥34税込¥371個3日以内出荷材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダ用ハウジング(3ピン)
Neltron Industrial¥20税込¥221個3日以内出荷材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(ライトアングル 4ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)4色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
ポケットヘッダ用ハウジング(5ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(2ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷2.54mmピッチ ポジティブロック嵌合インターフェース:高振動環境でもレセプタクルとの保持を確保 2つの独立した接点:長期的な電気的性能と信頼性のため、予備の2次電流経路を提材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)2色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
ポケットヘッダー(5ピン)
Neltron Industrial¥34税込¥371個3日以内出荷材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)5色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
ポケットヘッダー(4ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)4色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
コネクタ用ハウジング(7ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)7動作温度範囲(℃)-25~+105
ポケットヘッダー(ライトアングル 3ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)3色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
ポケットヘッダー(ライトアングル 5ピン)
Neltron Industrial¥34税込¥371個3日以内出荷材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)5色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル