絞り込み
ブランド
  • Neltron Industrial
  • モノタロウ(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,716)
  • RS PRO(3,887)
  • omron(オムロン)(2,783)
  • IDEC(和泉電気)(1,934)
  • Panasonic(パナソニック)(1,820)
  • VISHAY(1,717)
  • AMPHENOL(1,084)
  • シュナイダーエレクトリック(978)
  • フエニックス・コンタクト(929)
  • 日本モレックス(molex)(923)
  • 三菱電機(900)
  • ハーティング(894)
  • 河村電器産業(858)
  • 富士電機(815)
  • BOURNS(701)
  • エスコ(692)
  • MICROCHIP(660)
  • azbil(旧:山武)(656)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(641)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン) Neltron Industrial1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)Neltron Industrial
219税込241
1個
5日以内出荷
材質絶縁体:高温材料(UL94V-0)、コンタクト:銅合金、メッキ:金メッキ種類ピンヘッダーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
1.27mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial1.27mmピッチピンソケット(20ピン)Neltron Industrial
149税込164
1個
5日以内出荷
材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
板バネ式ICソケット(14ピン) Neltron Industrial板バネ式ICソケット(14ピン)Neltron Industrial
70税込77
1個
5日以内出荷
材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)17.78×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)14標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
3750シリーズ用ピンコンタクト Neltron Industrial3750シリーズ用ピンコンタクトNeltron Industrial
20税込22
1個
5日以内出荷
3750シリーズ用のターミナル
極数1シリーズ3750仕上【コンタクト】金メッキ適合電線径#24~#28材質(コンタクト)りん青銅絶縁体外径(mm)1.70(max)RoHS指令(10物質対応)対応向きストレート
2mmピッチピンソケット(10ピン) Neltron Industrial2mmピッチピンソケット(10ピン)Neltron Industrial
70税込77
1個
5日以内出荷
材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
2226シリーズ用ピンコンタクト Neltron Industrial2226シリーズ用ピンコンタクトNeltron Industrial
20税込22
1個
5日以内出荷
2226A/Bシリーズ用のターミナル
材質コンタクト:真鍮、コンタクト仕上げ:金メッキシリーズ2226定格電圧(V)250AC/DC耐電圧800VAC/DC定格電流(A)3.0AC/DC型番2226TG接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)1適合電線AWG #22~#28絶縁体外径(mm)1.7(max)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きストレート
板バネ式ICソケット(8ピン) Neltron Industrial板バネ式ICソケット(8ピン)Neltron Industrial
49税込54
1個
5日以内出荷
材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)10.16×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)8標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ用ハウジング(9ピン) Neltron Industrialコネクタ用ハウジング(9ピン)Neltron Industrial
34税込37
1個
5日以内出荷
適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)9動作温度範囲(℃)-25~+105
1.27mmピッチピンソケット(25ピン) Neltron Industrial1.27mmピッチピンソケット(25ピン)Neltron Industrial
169税込186
1個
5日以内出荷
材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)25動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
ポケットヘッダ用ハウジング(3ピン) Neltron Industrialポケットヘッダ用ハウジング(3ピン)Neltron Industrial
20税込22
1個
5日以内出荷
材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
コネクタ用ハウジング(7ピン) Neltron Industrialコネクタ用ハウジング(7ピン)Neltron Industrial
27税込30
1個
5日以内出荷
適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)7動作温度範囲(℃)-25~+105
ポケットヘッダー(ライトアングル 3ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(ライトアングル 3ピン)Neltron Industrial
27税込30
1個
5日以内出荷
材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)3色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
板バネ式ICソケット(6ピン) Neltron Industrial板バネ式ICソケット(6ピン)Neltron Industrial
41税込45
1個
5日以内出荷
材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)7.62×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)6標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(24ピン) Neltron Industrial板バネ式ICソケット(24ピン)Neltron Industrial
109税込120
1個
5日以内出荷
材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)30.48×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)24標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(18ピン) Neltron Industrial板バネ式ICソケット(18ピン)Neltron Industrial
84税込92
1個
5日以内出荷
材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)22.86×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)18標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット(16ピン) Neltron Industrial板バネ式ICソケット(16ピン)Neltron Industrial
77税込85
1個
5日以内出荷
材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)20.32×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)16標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
板バネ式ICソケット(28ピン) Neltron Industrial板バネ式ICソケット(28ピン)Neltron Industrial
129税込142
1個
5日以内出荷
材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)35.56×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)28標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
板バネ式ICソケット(20ピン) Neltron Industrial板バネ式ICソケット(20ピン)Neltron Industrial
91税込100
1個
5日以内出荷
材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)25.4×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)20標準色材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
2mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial2mmピッチピンソケット(20ピン)Neltron Industrial
99税込109
1個
5日以内出荷
材質絶縁体 :高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)2定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)2.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105向きストレート
ポケットヘッダー(6ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(6ピン)Neltron Industrial
41税込45
1個
5日以内出荷
材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)6色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
ポケットヘッダ用ハウジング(4ピン) Neltron Industrialポケットヘッダ用ハウジング(4ピン)Neltron Industrial
27税込30
1個
5日以内出荷
材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(ライトアングル 2ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(ライトアングル 2ピン)Neltron Industrial
27税込30
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ ポジティブロック嵌合インターフェース:高振動環境でもレセプタクルとの保持を確保 2つの独立した接点:長期的な電気的性能と信頼性のため、予備の2次電流経路を提供
材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)2色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
ポケットヘッダ用ハウジング(2ピン) Neltron Industrialポケットヘッダ用ハウジング(2ピン)Neltron Industrial
20税込22
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ ポジティブロック嵌合インターフェース:高振動環境でもレセプタクルとの保持を確保 2 つの独立した接点:長期的な電気的性能と信頼性のため、予備の2次電流経路を提供
材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(ライトアングル 6ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(ライトアングル 6ピン)Neltron Industrial
41税込45
1個
5日以内出荷
材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)ピン数(ピン)6色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
ポケットヘッダ用ハウジング(6ピン) Neltron Industrialポケットヘッダ用ハウジング(6ピン)Neltron Industrial
34税込37
1個
5日以内出荷
材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(ライトアングル 4ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(ライトアングル 4ピン)Neltron Industrial
27税込30
1個
5日以内出荷
材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)4色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル
ポケットヘッダ用ハウジング(5ピン) Neltron Industrialポケットヘッダ用ハウジング(5ピン)Neltron Industrial
27税込30
1個
5日以内出荷
材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105
ポケットヘッダー(2ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(2ピン)Neltron Industrial
27税込30
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ ポジティブロック嵌合インターフェース:高振動環境でもレセプタクルとの保持を確保 2つの独立した接点:長期的な電気的性能と信頼性のため、予備の2次電流経路を提
材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)2色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
ポケットヘッダー(5ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(5ピン)Neltron Industrial
34税込37
1個
5日以内出荷
材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)5色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
ポケットヘッダー(4ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(4ピン)Neltron Industrial
27税込30
1個
5日以内出荷
材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)4色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
ポケットヘッダー(3ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(3ピン)Neltron Industrial
27税込30
1個
5日以内出荷
材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)3色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート
ポケットヘッダー(ライトアングル 5ピン) Neltron Industrialポケットヘッダー(ライトアングル 5ピン)Neltron Industrial
34税込37
1個
5日以内出荷
材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(max)ピン数(ピン)5色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25℃~+85℃向きライトアングル

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器