絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(264)
- イースタン工業(151)
- ノーリツ(145)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- 三菱電機(107)
- パロマ(71)
- クリナップ(68)
- アイオ産業(67)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ハウステック(40)
- ライフ住器(37)
- タカラスタンダード(36)
- アズワン(28)
- ニッサンハロー(26)
- マルゼン[厨房機器](23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
グリーンマーク認定(24)
グリーン購入法適合(59)
サービス分類
- オーダー・加工(9)

公団型流し台
(33件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス色ホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)販売区分業務用
クッキングヒーター
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
IHクッキングヒーター
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から5日以内出荷高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
コンパクトガステーブル
リンナイ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)クリスタルコート
流し台(C型・N型)
ニッサンハロー(39件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)色ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)材質(本体)木RoHS指令(10物質対応)対応
流し台
(16件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス色ホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)販売区分業務用
パイプ棚Aタイプ2段
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から14日以内出荷材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段2
レンジフード部材 丸角アダプター
ノーリツ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
公団型流し台(C型・N型)
ニッサンハロー(73件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から5日以内出荷C型(奥行460)、N型(奥行550)色ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ棚Aタイプ1段
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段1
ガラスタッチ式IHクッキングヒーター
三化工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から8日以内出荷8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!用途台所、その他水廻りに最適材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(B)235高さ(C)(mm)300寸法B(mm)235寸法C(mm)300
ガス台(C型・N型)
ニッサンハロー(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)色ホワイトアイボリー高さ(mm)635RoHS指令(10物質対応)対応
流し台 クリンプレティ
クリナップ¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン材質(天板)ステンレス(SUS430)取手ABS樹脂(アイボリー色)材質(キャビネット)木製
1口ビルトインIHクッキングヒーター
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)1400加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W製品質量(g)2900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76電源プラグ2極、125V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
レンジフード 深型
FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
キッチンフード専用換気扇 金属製
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25適合場所キッチンフード消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプ
TAKAGI(高儀)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷サビにくいステンレス。 ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。 壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼下段棚板耐荷重(kg)約4材質(棚板)ステンレス鋼上段棚板耐荷重(kg)約7材質(樹脂部)ABS樹脂
レンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板
ノーリツ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0505F01
吊戸棚
ニッサンハロー(16件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★色ホワイトアイボリー高さ(mm)450奥行(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(F型フィルター)
ホーコス¥8,498~税込¥9,348~1枚3日以内出荷日本厨房工業会認定品 F型グリーサーの交換用フィルターです。材質ステンレスSUS430寸法T(mm)30
ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー
フカガワ¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から11日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター1
1口ビルトインIHクッキングヒーター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。用途ワンルームマンションや飲食店に色(トッププレート)ステンレストップ口数1口
ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm
パロマ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180グリーン購入法適合
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用
ホーコス¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失60Pa~80Pa
ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー
フカガワ¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から6日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター2
据置型 2口IHクッキングヒーター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)最大4000コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W保証期間お買い上げ日より1年間電源プラグ2極接地極付250V20Aアズワン品番64-4996-91タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
...



















































![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)