絞り込み
ブランド
- ツインバード
- 三菱電機(35)
- ノーリツ(20)
- 高須産業(19)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- TOTO(4)
- 日立(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- オーエ(1)
特価

22V型浴室テレビ
ツインバード¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷付属品mini B-CASカード ( 赤 )、リモコン、単 4 形乾電池 ( リモコン用 ) 2 本、リモコンホルダー、両面テープ ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 4.0 m、アース線、据付板、モニター固定ネジ ( M4X10 ) 4 本、モニター固定ネジ 星形 ( 防犯用 ) 2 本、据付板取付けネジ 8 本、F 型中継接栓、マグネット ( リモコンホルダー用 )、アンテナケーブル 4.0 m、取扱説明書 ( 保証書付 )、工事説明書質量(kg)モニター: 約6.4( 据付板含まず )、電源ボックス: 約0.7、リモコン: 約0.85 ( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+ 0 ~ + 45消費電力(W)定格 20 ( 待機時 約 1.6 )電源モニター、チューナー: AC 100V 50 / 60 Hz、リモコン: 電源 DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個使用 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター: 約580 × 38 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス: 約70 × 220 × 74 ( コネクターなど突起物含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )光源LED使用湿度範囲10 ~ 90 %RH( ただし結露なきこと、+ 40 ℃ / 90 %RHを最大とする )視野角左右 各 約85° 上下 各約 80° ( 標準値 )入力端子電源入力: VVFケーブル接続器、アンテナ入力: 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、HDMI入力: HDMI端子コネクター( タイプA )※接続には別途 HDMIケーブルが必要です。保存温度範囲(℃)- 20 ~ + 60保存湿度範囲5 ~ 90 %RH( ただし結露なきこと、+ 40 ℃, 90 %RHを最大とする )画面サイズ22 V 型 ( 幅 47.7 × 高さ 26.8 対角 54.7 cm )出力端子外部スピーカー出力: 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω )※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット ( VB-AF73、VB-AF77 )が必要です。画素数横 1920 × 縦 1080防水仕様モニター: JIS IPX5 相当、リモコン: JIS IPX7 相当年間消費電力量(kW)44 h( + 5 % )受信チャンネル(ch)地上デジタル放送( ISDB-T 90 ~ 770 MHz )、CATVパススルー対応( VHF 1 ~ 12 ch / UHF 13 ~ 62 ch / CATV 13 ~ 62 ch )、BS / 110 度CSデジタル( ISDB-S 1032 ~ 2071 MHz )音声出力実用:2.5 W + 2.5 W
24V型浴室テレビ
ツインバード¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷ツインバードの「24V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス、チューナーボックス、防水リモコン、単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、信号接続ケーブル 5.0 m、コントロール接続ケーブル 5.0m、アース線 1.0m、据付板、モニター固定ストッパー、アンテナ分波器、据付板取付けネジ、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書質量(g)モニター:約 6.0 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 700、チューナーボックス:約1,500、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)27 ( 待機時 2.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 580 × 27 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 70 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、チューナーボックス:約 190 × 285 × 74 ( コネクター等突起含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクタ ( Aタイプ ) ×2、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W+2.5 W ( 1kHz,4~8Ω ) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ24V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472Ghz/1~13ch 5.180GHz~5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:DSSS,OFDM年間消費電力量(kWh/年)65使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:1.0 W + 1.0 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )
16V型浴室テレビ
ツインバード¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から5日以内出荷ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源LED視野角実測視野角:上下左右各約80°電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ16V型画素数W1920×H1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)40音声出力実用:1.0W+1.0Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
32V型浴室テレビ
ツインバード¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷ツインバードの「32V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、バスタイムを大きな画面でお楽しみ頂ける浴室テレビです。セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス リモコン 単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 5m、アース線 アンテナケーブル 4m、据付板、モニター固定ネジ、モニター固定ネジ( 防犯用 )、据付板取付けネジ、F型中継接栓、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書質量(g)モニター:約 11.1 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 1.2 kg、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)34 ( 待機時 3.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 777 × 50 × 520 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 140 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクター ( タイプA )、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W + 2.5 W (1kHz, 4~8 Ω) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 ※市販のHDMIケーブルでは動作保証をしておりません。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ32V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472GHz / 1~13ch 5.180GHz~5.240GHz / 36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:OCK,OFDM,DBPSK,DAPSK年間消費電力量(kWh/年)86( +5%以下 )使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:2.5 W + 2.5 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )
16V型浴室テレビ
ツインバード¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。 地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源LED視野角実測視野角:上下左右各約80°電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ16V型画素数W1920×H1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK年間消費電力量(kWh/年)40無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠音声出力実用:1.0W+1.0W使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch)チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
12V型浴室テレビ
ツインバード¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書色ホワイト質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター光源LED視野角実測視野角:上下左右各約70°電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)31音声出力実用:1W+1Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)













![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)