特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)

    ポリエック浴槽

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
    排水短辺中央
  • ステンレス製 五右衛門風呂「遊-湯-燕yu-yu-en」WYE-BT-5050S ワクイ

    ステンレス製 五右衛門風呂「遊-湯-燕yu-yu-en」WYE-BT-5050S

    ワクイ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    14日以内出荷
    使用燃料:薪。焚き木で沸かす昔ながらのステンレス製ドラム缶五右衛門風呂です。燕三条の職人が手仕事で仕上げた、耐久性・高火力にも耐える高品質なステンレス製です。お気に入りの景色やロケーションの中で、薪でお湯を沸かしてお風呂に入る昔ながらの入浴体験ができます。災害時のお湯の確保にも使用できます。
  • ステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」 ワクイ

    ステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」

    ワクイ
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」は、燕三条の職人が手仕事で仕上げた、耐久性・高火力にも耐える高品質なステンレス製です。錆びにくいので屋外に置いておくのにも最適です。電気は不要で薪でお湯を沸かしてお風呂に入る、昔ながらの入浴体験をお楽しみいただけます。
    用途テントサウナなどパーソナルにサウナを楽しむ時に。青空の下、青い海を見ながら砂浜でアウトドアを満喫する時に。材質【本体】SUS304ステンレス【スノコ】木製(付属品)直径(Φmm)625高さ(mm)1100本体質量(kg)約28直径×高さ(mm)625×1100
  • コンパクト沐浴ユニット コンビ

    コンパクト沐浴ユニット

    コンビ
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    5日以内出荷
    お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。24ヵ月児まで使用できる広々シンク。。しっかりつかまれるハンドルグリップ。。必要な長さで使用できる収納ホース。。サーモスタット付水栓金具。。保育室やさまざまな施設にあわせやすいサイズとカラーリング。。高さ300mm(シンク底面から600mm)のサイド・バックパネルで安心ガード。壁への水はねの心配もありません。。シンク底面には滑り止めエンボス付き。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。。MU31と一緒に「Combi エンジェルKおむつ交換台」を併設すると便利です。。おむつ交換台の上に敷けて、水に溶けず、引っ張りにも強い「Combi 直接触れない ペーパーシート」を別途ご用意しています。
    材質キャビネット本体・扉/化粧合板(ポリエステル)・カウンタートップ/FRP質量(kg)44色ライトベージュ外形寸法(mm)W1,040×D615×H1,150深さ(mm)浴槽:229(最大)対象使用対象月齢:生後0ヵ月~2才(24ヵ月)まで
  • 沐浴ユニット コンビ

    沐浴ユニット

    コンビ
    ¥859,800税込¥945,780
    1個
    5日以内出荷
    首の座らない乳児から、お座りのできる乳幼児がサーモスタット付温水シャワーで汗を流したり、お湯を入れて入浴できる浴槽。。作業するかたが手を洗ったりできる中央ミニシンク。。おむつ交換台付き。。お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。温度調節、水量調節一体型水栓レバー。。保育室やさまざまな施設になじむ清潔感のあるカラーリング。。必要な長さで使用できる収納ホース。。レバー式排水機構。。うれしい備品スペース。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。
    材質キャビネット本体:化粧合板(ポリエステル)、カウンタートップ:FRP、扉:化粧合板(高圧メラニン)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革質量(kg)64色ライトベージュ外形寸法(mm)W1,500×D730×H1,000(タオルハンガーを含むH1,184)深さ(mm)沐浴槽:240(最大)
  • バスタブ 浴槽 INAX(LIXIL)

    バスタブ 浴槽

    INAX(LIXIL)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    22日以内出荷
    シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
    仕様エプロンなし質量(kg)23色ホワイトタイプ和洋折衷タイプ内寸法(mm)1330×610×500機能プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様底面サイズ(mm)1138×506排水ボタン:左外寸法(mm)1500×750×560別売品番専用組フタ:YFK-1575C(5)対応色FW1満水容量(L)230
  • 壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL)

    壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽

    INAX(LIXIL)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽
    タイプ1方全
  • ポリーナ浴槽 INAX(LIXIL)

    ポリーナ浴槽

    INAX(LIXIL)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷
    手軽さがうれしい取替用のFRP浴槽。
    色リーリックブルー排水短辺中央
  • 幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付 TOTO

    幼児用シャワーパン 排水トラップ・目皿付

    TOTO
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    5日以内出荷
    セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式寸法(mm)1100×750×1115

『浴室』には他にこんなカテゴリがあります

浴槽