絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(306)
  • TOSTEM(LIXIL)(236)
  • ノーブランド(186)
  • 創建(179)
  • Panasonic(パナソニック)(159)
  • 南海プライウッド(147)
  • ウッドワン(113)
  • フクビ化学(105)
  • 朝日ウッドテック(88)
  • ノダ(86)
  • AICA(アイカ工業)(71)
  • YKK AP(67)
  • dialon(ダイアロン)(62)
  • 積水樹脂プラメタル(60)
  • HOJO(57)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
  • 東リ(48)
  • 永大産業(45)
  • 光モール(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(99)
サービス分類
  • オーダー・加工(139)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。
2,726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井シール ヒサゴ

    天井シール

    ヒサゴ(21件のレビュー)
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷
    貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
    用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
  • 塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド

    塗装コンクリート型枠用合板 イエロー

    ノーブランド(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    当日出荷
    耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
    用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
  • パイン集成材 ノーブランド

    パイン集成材

    ノーブランド(22件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    3日以内出荷
    木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
  • スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

    スタイロフォームIB

    デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(5枚)
    当日出荷
    発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
    用途一般建築用材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.036以下線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145以下(0.07g/m^2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)1.1グリーン購入法適合
  • MDF ノーブランド

    MDF

    ノーブランド(13件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    3日以内出荷
  • カネライトフォーム E1 カネカ

    カネライトフォーム E1

    カネカ(26件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷
    優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
    用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
  • SPF 2×4材 ノーブランド

    SPF 2×4材

    ノーブランド(19件のレビュー)
    849税込934
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×89
  • コンクリート型枠用合板 ノーブランド

    コンクリート型枠用合板

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    当日出荷
    耐水性に優れた合板です。
    用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
  • SPF 2×2材 ノーブランド

    SPF 2×2材

    ノーブランド(3件のレビュー)
    369税込406
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×38
  • ラワン合板 T1 ノーブランド

    ラワン合板 T1

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ラワンカットベニヤT2 ノーブランド

    ラワンカットベニヤT2

    ノーブランド(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    3日以内出荷
    3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
    長さ(mm)900規格T2G2
  • ラワン普通合板 ノーブランド

    ラワン普通合板

    ノーブランド(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚ほか
    当日出荷
    耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
    材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 穴あきボード WAKI(和気産業)

    穴あきボード

    WAKI(和気産業)(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
    材質シナ合板(F☆☆☆☆)穴径(Φmm)5塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)穴ピッチ(mm)25
  • ベニヤ板 ユニット

    ベニヤ板

    ユニット(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    標識を貼り込めるベニヤ板です。
    厚さ(mm)5.5
  • カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ

    カラー化粧棚板 90cm 1.8cm

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
  • パンチングボード 光

    パンチングボード

    (11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
    用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
  • フェザーグラスALKロール パラマウント硝子工業

    フェザーグラスALKロール

    パラマウント硝子工業
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
    用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール幅(mm)910JIS規格JIS A 9504認定番号不燃材料:NM-8606ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
  • SPF ノーブランド

    SPF

    ノーブランド(5件のレビュー)
    119税込131
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツーバイフォー規格のランバー材です。
  • カラー化粧棚板 60cm 1.8cm アイリスオーヤマ

    カラー化粧棚板 60cm 1.8cm

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
  • 幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    829税込912
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス

    巾木用コーナー化粧キャップ

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
    用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
  • ラワン合板 ノーブランド

    ラワン合板

    ノーブランド(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1組(3枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ラワン合板長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 天井補修シール 光

    天井補修シール

    (1件のレビュー)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷
    貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
    材質PP合成紙
  • SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]

    SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品

    ウイング[建築資材](2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    翌々日出荷
    SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
    用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様

    ノーブランド(3件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) TOSTEM(LIXIL)

    リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    829税込912
    1箱(2個)
    当日出荷
    既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
  • アルミボーダー 光モール

    アルミボーダー

    光モール(7件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイロートン トラバーチン

    DAIKEN(旧:大建工業)(29件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(18枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
  • ホワイトウッド ノーブランド

    ホワイトウッド

    ノーブランド(2件のレビュー)
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
    仕様面取り
  • 【オーダー】普通合板 15mm T2G1仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 15mm T2G1仕様

    ノーブランド(4件のレビュー)
    157税込173
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • 桧材 ノーブランド

    桧材

    ノーブランド(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
  • 外角 光モール

    外角

    光モール(11件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー化粧棚板 120cm 1.8cm アイリスオーヤマ

    カラー化粧棚板 120cm 1.8cm

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
  • ホワイトカブセ 光モール

    ホワイトカブセ

    光モール(7件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
    長さ(mm)1000ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラワン構造用合板 特類2級 ノーブランド

    ラワン構造用合板 特類2級

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚ほか
    当日出荷
    主に下地材に使用される合板です。
    用途建築外壁など材質ラワン構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格BCグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様

    ノーブランド(1件のレビュー)
    97税込107
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • ラワン合板(ランバーコア) ノーブランド

    ラワン合板(ランバーコア)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ジョイナーコ型 光モール

    ジョイナーコ型

    光モール(3件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC幅(mm)11
  • 巾木 ハイテクウッドプラス

    巾木

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
  • 塩ビ アングル 光

    塩ビ アングル

    (3件のレビュー)
    80税込88
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
...
建材特集
おすすめ人気ランキング
内装建材