絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(306)
- TOSTEM(LIXIL)(235)
- ノーブランド(186)
- 創建(179)
- 南海プライウッド(147)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ウッドワン(115)
- フクビ化学(105)
- 朝日ウッドテック(88)
- ノダ(84)
- AICA(アイカ工業)(71)
- YKK AP(67)
- dialon(ダイアロン)(62)
- 積水樹脂プラメタル(60)
- HOJO(57)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
- 東リ(48)
- 永大産業(45)
- 光モール(43)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
14ページ目: 内装建材

イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄
DAIKEN(旧:大建工業)¥16,980税込¥18,6781箱(24枚)5日以内出荷豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 既存の床や床暖房システムの上から張れるのでリフォームに最適。傷や汚れ、日焼けに強く、毎日のお手入れも簡単です。用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)3
造作部材 床見切(6T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)25厚さ(mm)9
イエリアフロア3T用クシ目ゴテ
DAIKEN(旧:大建工業)¥739税込¥8131箱(1枚)5日以内出荷用途・使用面積に合わせて選べる3タイプ。用途フローリング・床材 ~ 床用施工・メンテナンス部材 ~ 直床ボンド
【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材
森田アルミ工業¥20,980~税込¥23,078~1本8日以内出荷★長さ寸法オーダーカット(1mm単位※100mm~3940mm)です。一歩先の洗練を。玄関は毎日必ず通るところ。お客様も必ず通るところ。框は靴を脱ぐときに必ず見るところ。CAMIS(カミス)は、シンプルで洗練されたデザインで玄関を引き締める、奥行5.5mmのアルミ製の玄関框です。デザイン性と施工性の両立。樹脂製の仮止め用パーツをタッカーで固定することによって、金属製フラットバーを接着するのに比べ、大幅に施工性が上がりました。複数枚を突き付けてご使用することも可能です。用途玄関框セット内容アルミ玄関框本体×1、樹脂ベース(L=1950以上の場合は1、L=1950以上の場合は2)、施工説明書材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS(ブラック、シルバー共通カラー:アイボリー)サービス分類オーダー・加工
無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ
ウッドワン¥23,980~税込¥26,378~1ケース(20枚)ほか5日以内出荷一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木Sプラス
ハイロジック¥999~税込¥1,099~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください色ホワイト
リノバ うわば Re フロア 床材
LIXIL¥9,698~税込¥10,668~1個6日以内出荷から9日以内出荷今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。基材T-SPC(特殊SPC基材)/PVCシート樹脂シート+防滑UVコーティング寸法(厚さ×幅W×長さL)1.8×151.5×909工法リフォーム重ね張り工法入数1箱(24枚)
ライブナチュラル MSX-L
朝日ウッドテック¥19,980税込¥21,9781箱(6枚)4日以内出荷から5日以内出荷天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。 。ドライメイプル:バーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目を特徴とするハードメイプルの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ミッドグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐凹み傷、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12表面天然木突き板工法捨て貼り表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サーモウッドひのき
K-WOODS LIFE¥859~税込¥945~1本7日以内出荷木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など材質天然木(国産ヒノキ)備考出荷状態:KD(乾燥)安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
ゴム集成材
HOJO¥6,698~税込¥7,368~1枚翌々日出荷トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。材質ゴム(ラバーウッド)長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.64色調無塗装
ラジアータパイン集成材
HOJO¥5,298~税込¥5,828~1枚翌々日出荷マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。材質ラジアータパイン長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.49色調無塗装
パラボード
パラマウント硝子工業¥23,980税込¥26,3781ケース(10枚)4日以内出荷ガラス繊維の密度を高めた、ボード状の高密度グラスウールです。フェザーグラスより機械的強度があり、荷重を負担する屋根下地、コンクリート下地などに利用できます。用途【屋根下地用保温・保冷・吸音材】鉄板屋根、スレート屋根、鉄骨屋根など大型建屋の屋根下地。【内装壁下地保温・保冷・吸音材】一般建築物、船舶、コンピュータルームなどの内装壁下地。【空調用低風速ダクト材】ダクト用内貼り、プレハブダクトなど。【その他】騒音防止用吸音材、自動車トンネル内吸音材、冷凍・冷蔵倉庫用防熱押さえなど材質高密度グラスウール長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)25JIS規格JIS A 9504、JIS A 6301吸引能力0.7M熱伝導率(W/mk)0.042以下認定番号不燃材料:NM-8605密度(kg/m3)64ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89吸音性能0.7M
ソフト巾木
東リ¥4,698~税込¥5,168~1ケース(25枚)当日出荷から6日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。長さ(mm)909機能巾木防汚、抗菌
引戸調整ストライク
TOSTEM(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM4x18:2本、皿タッピンねじΦ3.5x50:2本)アウトセット引戸の場合は入隅用縦部材用。適合シリーズ12FL、12WL、15GLR、Latteo、VINTIA、リノバ、大開口建具![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64387358-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,598~税込¥7,258~1箱(2本)5日以内出荷から9日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア タイル見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,898税込¥10,8881箱(4本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 気密巾木エンドキャップ
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,398税込¥2,6381箱(5個)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54厚さ(mm)8
造作部材 ハピア スライド巾木(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,898~税込¥10,888~1箱(2本)ほか7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシートリフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376149-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 薄型巾木出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,598税込¥3,9581箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板
ウッドワン¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。材質ニュージーパイン無垢材
OA樹脂フロア補助脚
KIYOREX(紀陽産業)¥3,298税込¥3,6281袋(50本)当日出荷フリープランフロアS-H50の壁際や柱廻りの収まりでフロアパネルの切断時や重量物の設置の際の補強に使用する補助部材です。材質再生ポリプロピレン寸法(縦×横×高さ)(mm)14×14×47
フォレスナチュラルⅡ 3P
DAIKEN(旧:大建工業)¥32,980~税込¥36,278~1箱(6枚)7日以内出荷銘木にこだわった天然木化粧床材 木質感が際立つ人気の艶消し仕上げ。銘木の美しさと天然木の自然な風合いをお楽しみいただけます。用途フローリング・床材~戸建用天然木床材~フォレスナチュラルⅡ長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12



































![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64387358-240412-02.jpg)



リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376149-240412-02.jpg)