絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(308)
- TOSTEM(LIXIL)(235)
- ノーブランド(186)
- 創建(179)
- 南海プライウッド(147)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ウッドワン(115)
- フクビ化学(105)
- 朝日ウッドテック(88)
- ノダ(84)
- AICA(アイカ工業)(71)
- YKK AP(67)
- dialon(ダイアロン)(62)
- 積水樹脂プラメタル(60)
- HOJO(58)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
- 東リ(48)
- 永大産業(45)
- 光モール(45)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
11ページ目: 内装建材

ガラスクロス額縁張り断熱材
旭ファイバーグラス¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)ほか4日以内出荷長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![副資材 パーツ ビス ステンレス製小頭タッピングビス 3.5×25 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105488-200813-02.jpg)
副資材 パーツ ビス ステンレス製小頭タッピングビス 3.5×25
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,898税込¥3,1881ケース(200本)3日以内出荷ビス頭が出にくいタッピングビス。用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。材質ステンレス製寸法(mm)3.5×25RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104964-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥6,298~税込¥6,928~1組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)8~12.5
幅木9型(不陸調整用) Rコーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷から8日以内出荷コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。長さ(mm)35×35幅(mm)55
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 75HB
タジマ(田島ルーフィング)(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(25枚)5日以内出荷壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。長さ(mm)914.4高さ(mm)75
幅木5型 コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
【オーダー】普通合板 2.5mm T2G2仕様
ノーブランド¥32税込¥351枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)2.5規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
クロスフリーJF3N
フクビ化学¥999~税込¥1,099~1本ほか3日以内出荷建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。 壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。 取り付けは接着剤です。入隅の片面を接着すればよいので、簡単に速く取付ができます。 パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。色ミルキーホワイト長さ(m)2.5
アルミ面取ジョイナー
光モール¥399税込¥4391本翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)11厚さ(mm)1高さ(mm)5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミスロープ
共同カイテック¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷OAフロアと既存床面との段差を緩やかにつなぐアルミ製スロープです。段差によるつまずきを軽減し、台車やワゴンの通行をスムーズにします。軽量なアルミ製のため取り扱いやすく、施工時の負担を軽減します。耐食性に優れ、錆びに強く長期間使用できます。現場での切断や加工がしやすく、施工条件に応じた調整が可能です。オフィスやサーバールーム、改修工事などのOAフロア出入口や床見切り部に適しています。長さ(mm)1000
【オーダー】 アートランバー 5mmピッチ エッジテープ貼り加工済み
南海プライウッド¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷施工現場では棚板をカットしたり、手作業によるエッジテープ貼りの手間が発生しています。現場の手間を少しでも解消するために、自社現場でカット・エッジテープ貼りの加工を施した完成品をお届けいたします。5mmピッチのアートランバーは、幅5mmピッチ、奥行50mmピッチの圧倒的なサイズバリエーションをラインナップし、あらゆる空間に対応できる万能な棚板です。幅(mm)250~1950厚さ(mm)20色計9色奥行(mm)200~600加工Rタイプ、Fタイプ、Sタイプサービス分類オーダー・加工
創作木工国産杉集成材1200x210x12mm
クトクコーポレーション¥1,637税込¥1,8011個3日以内出荷国産杉使用!DIYや工作に最適な1200mm集成材!丈夫で加工しやすい!。国内産の杉を使用した高品質な集成材です。1200×210mmの使いやすいサイズで、図工教材やDIYの棚板、創作木工に最適。天然木の風合いが楽しめます。用途図工教材やDIYの棚板、創作木工に。セット内容本体のみ材質杉材寸法(mm)1200×210×12
抗菌透明ラグ
大島屋¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から翌々日出荷抗菌加工を施した透明タイプのラグです。お部屋のイメージを変えずに床面を傷や汚れから守ります。表面はべとつきにくいエンボス加工をしております。厚さ1.5mmで段差が少ないです。ハサミでカットできるので場所に合わせて敷くことができます。汚れが染み込まないので簡単に拭き取れます。9種類の豊富なサイズ展開。用途ダイニングラグとして。デスクチェアマットとして。覆いたくない床面のカバーに。汚れの気になるペット周りに。材質PVC厚さ(mm)1.5
造作部材 床見切(6T段差タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,698税込¥8,4681箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)28.5厚さ(mm)9
サーモウッド
K-WOODS LIFE¥429~税込¥472~1本7日以内出荷木材を使う際、やっぱり気になるのが腐れや反り。もともと北欧・フィンランドで開発された「サーモウッド」は、無垢の木材を高温の水蒸気を使って熱処理したもの。 反りや腐れの一因である「水」をコントロールし、高い防腐性能、寸法安定性を与えています。軽くて柔らかいサーモウッドは、カットがしやすくDIY初心者にもオススメです。 熱処理による深い色合いも特徴。用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ、ルーバー、遊具、ガーデニング、外装、軒天、ベランダ床・壁、キャットウォーク、キッチン収納、インテリア収納、花台、ベンチ、ガーデンテーブル、プランター、屋外収納、など材質天然木(針葉樹)備考出荷状態:KD(乾燥)安全性塗料・化学品を一切使用しておりません。熱と水蒸気のみで処理しているため、ペットや手に触れる場所にも安心してお使い頂けます。経年変化経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、木材自体の性能は保たれます。
無地の棚板(厚み20mm糸面)
ウッドワン¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷から6日以内出荷仕上げてる棚板に無地のグレー色が登場。様々なルームイメージに合わせやすく、木目柄との相性も良い優しく控えめな大人グレー。ベースカラーとして取り入れても、存在感のある小物と取り入れても調和する、主役にも引き立て役にもなる色味でワンランク上の上品なインテリアに。ブラック色・ホワイト色どちらの金物とも相性が良く、様々なお部屋の雰囲気を作ることができます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。用途棚板仕様4面エッジテープ貼り仕上げ厚さ(mm)20色ウォームグレー色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64387358-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,598~税込¥7,258~1箱(2本)5日以内出荷から9日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64389878-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板)
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,698~税込¥10,668~1箱(2本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)21基材MDF基材+合板表面オレフィンシート





![副資材 パーツ ビス ステンレス製小頭タッピングビス 3.5×25 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105488-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センタータイプセット 23-1101 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104964-200813-02.jpg)



































![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64387358-240412-02.jpg)
![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64389878-240412-02.jpg)