絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(306)
- TOSTEM(LIXIL)(235)
- ノーブランド(186)
- 創建(179)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- 南海プライウッド(147)
- ウッドワン(115)
- フクビ化学(105)
- 朝日ウッドテック(88)
- ノダ(84)
- AICA(アイカ工業)(71)
- YKK AP(67)
- dialon(ダイアロン)(62)
- 積水樹脂プラメタル(60)
- HOJO(57)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
- 東リ(48)
- 永大産業(45)
- 光モール(43)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
12ページ目: 内装建材

フレックスシートZ 20m巻
フクビ化学¥10,980税込¥12,0781巻7日以内出荷OAフロアオプション。床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。材質ポリエステル系不織布幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)20
補修用シート FKシート(本体)2m ヨコ
TOSTEM(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から14日以内出荷枠・本体の補修用としてお使いください。幅(mm)1200木目あり(木目方向:ヨコ)
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
光¥21,980税込¥24,1781箱(3枚)5日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4594長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4材質/仕上シナベニア質量(kg)2.89色シナベニア無地タイプ板面:無地ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30板厚(mm)4縦(mm)1820耐荷重(N)30ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
防腐桧 インサイジング
越井木材工業¥1,298~税込¥1,428~1本7日以内出荷住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。用途構造材、ウッドデッキ、フェンス、パーゴラ、遊具、ガーデニング、花台など仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥)材質天然木(国産材)安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。処理方法加圧注入式
NSパス用ホース固定材
東リ¥11,980~税込¥13,178~1箱(20個)当日出荷から4日以内出荷エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。材質ポリスチレン
プリント紙化粧繊維板 柄物
ヤマセイ¥12,980税込¥14,2781セット(8枚)3日以内出荷リーズナブルなプリント紙化粧繊維板、DIYにも最適!材質プリント紙化粧繊維板厚さ(mm)2.5寸法(mm)920×1830
敷居カバー 引違い用
フクビ化学¥5,998~税込¥6,598~1セットほか3日以内出荷既存の敷居を交換せずに、敷居カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる! 戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。 既存敷居の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。 既存敷居を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。 切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。 樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。 ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。材質PVC規格寸法(mm)2200別売付属品両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)
フラット見切 水平出隅
フクビ化学¥2,698~税込¥2,968~1箱(4個)ほか3日以内出荷クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABS色アイボリー
2m造作材 幅木スマート30
TOSTEM(LIXIL)¥7,798税込¥8,5781箱(10本)6日以内出荷から9日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
OAフロア ジョイント
ステップライン¥4,498税込¥4,9481セット(200個)翌々日出荷BFH40 BFH50 BF25 BF50R 兼用ジョイント。OAフロア同士の連結が可能となり、ズレ防止や安定感が格段にアップします。用途オフィス用床材材質ポリプロピレン寸法(mm)20×20色ホワイト質量(g/個)0.7
OAフロア 樹脂スロープ
ステップライン¥8,198税込¥9,0181ケース(4個)翌々日出荷段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。用途オフィス用床材材質PP樹脂(再生PPタルク入)寸法(mm)50(T)×250(W)×337(L)質量(g)665
薄型巾木
ウッドワン¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。長さ(mm)1000幅(mm)60厚さ(mm)3適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】シナ合板 片面仕様 9mm厚
ノーブランド¥110税込¥1211枚4日以内出荷芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリ ランバーコア 白 21mm厚
ノーブランド¥219税込¥2411枚3日以内出荷表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)21色ホワイト公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ ランバーコア 12mm厚
ノーブランド¥139税込¥1531枚3日以内出荷軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】グランアート グロスマット強化紙化粧合板(厚2.5mm)
コテラ商会¥29税込¥321枚5日以内出荷一般化粧紙より、耐摩耗性、耐擦傷性、耐有機溶剤性に優れた化粧紙を採用した天然木調のグロスマット強化紙化粧合板です。 本物より本物らしさを目指し、資格はもちろん質感や触感にもこだわった化粧板です。 上質な室内空間を演出します。用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています材質グロスマット強化紙化粧合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)2.5色(柄)GRN-101(グランウォールナット)、GRN-102(グランウォールナット)、GRN-103(グランウォールナット)、GRN-201(グランオーク)、GRN-202(グランオーク)、GRN-203(グランオーク)、GRN-301(グランアッシュ)、GRN-401(グランチェリー)、GRN-501(グランチーク)公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ
積水樹脂プラメタル¥9,998~税込¥10,998~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAK 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーSK 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から6日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷から9日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
トイレ上部収納
南海プライウッド¥20,980税込¥23,0781セット4日以内出荷トイレ上部のデッドスペースに簡単に設置できる、トイレ上部収納です。 現場で底板と扉をカットすることで、間口にぴったり納まる扉付き収納の施工が可能です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要。施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 メーカー商品「固定棚板セット」を天板として活用することで、設置高がフリーとなり、天板上部も収納スペースとして利用できます。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。セット内容底板×1枚/側板×2枚/扉×2枚/木口カバー×2本/底板レール×2本/スライドヒンジ×4個/座金×4個/戸当たりシール×2枚/樹脂金具×1個/ビスセット×1セット材質【底板レール/木口カバー】塩化ビニル樹脂幅(mm)905mm以下高さ(mm)470奥行(mm)317基材【側板/底板/扉】パーティクルボード表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
樹脂棚板(エンドキャップ付き)シェルホワイト
南海プライウッド¥3,898~税込¥4,288~1セット(2枚)ほか4日以内出荷汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。 ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。 奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。材質PP厚さ(mm)12色シェルホワイト
アートランバー ダークグレー
南海プライウッド¥5,898~税込¥6,488~1枚4日以内出荷から9日以内出荷多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー ダークグレーです。 厚さ2種(15/20)、奥行2種(300/450)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。仕様【エッジテープ】木口1面貼り幅(mm)1810色ダークグレー基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
ワールドフォームアイボリー ノズル付き
タイセイ¥4,298~税込¥4,728~1本ほか翌々日出荷簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)長さ(mm)285幅(mm)71容量(mL)750使用温度(℃)5~35倍率(倍)(発泡)1.5~2耐熱性(硬化後)-30~80℃ノズル付き使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80熱伝導率(W/mk)0.032発泡倍率(吐出後)1.5~2.0倍完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間有効期間製造より12ヶ月タックフリータイム(分)10~15色調アイボリー表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20外寸(Φ×長さ)(mm)71×285ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)吸水量2.9g/100cm^3燃焼性自己消火性
仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm
ウッドワン¥1,798~税込¥1,978~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途カゴ・タオル置きに厚さ(mm)20奥行(mm)250
リフォームフロア リピタ VC
ノダ¥11,980税込¥13,1781箱(12枚)4日以内出荷2.5mm厚で、カッターで切断可能。離型シートをはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。用途一般住宅向けリフォームフロア長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+吸着層表面処理抗ウイルス剤配合ハードコート仕上、抗菌処理表面化粧シート