絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(257)
- TOSTEM(LIXIL)(77)
- YKK AP(67)
- AICA(アイカ工業)(45)
- ウッドワン(45)
- 朝日ウッドテック(38)
- 東リ(37)
- HOJO(36)
- 光(32)
- 光モール(31)
- フクビ化学(24)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(24)
- 広島(23)
- 永大産業(20)
- 積水樹脂プラメタル(20)
- Bulls(ブルズ)(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- サンゲツ(14)
- ハイテクウッドプラス(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
5ページ目: 内装建材

クロス下地コーナーV-UP
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥36,980税込¥40,6781パック(100本)4日以内出荷ピン角が出しやすいように、角にリブが付いたコーナー補強材です。 突出部の高さまでパテを塗ることにより、パテヤセによるコーナー材の浮きを防止します。 また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。仕様リブ付、パンチ穴2段寸法(mm)28×2500粘着剤有
リフォームフロアシリーズ 専用両面テープ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷WPBリフォームフロア施工時、メーカーが使用を推奨しているテープです。 1巻で、約1坪分使用できます。テープ幅(mm)48テープ長さ(m)35
イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄
DAIKEN(旧:大建工業)¥16,980税込¥18,6781箱(24枚)5日以内出荷豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 既存の床や床暖房システムの上から張れるのでリフォームに最適。傷や汚れ、日焼けに強く、毎日のお手入れも簡単です。用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)3
造作部材 床見切(6T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)25厚さ(mm)9
無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ
ウッドワン¥23,980~税込¥26,378~1ケース(20枚)ほか5日以内出荷一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
巾木Sプラス
ハイロジック¥999~税込¥1,099~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください色ホワイト
リノバ うわば Re フロア 床材
LIXIL¥9,698~税込¥10,668~1個6日以内出荷から9日以内出荷今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。基材T-SPC(特殊SPC基材)/PVCシート樹脂シート+防滑UVコーティング寸法(厚さ×幅W×長さL)1.8×151.5×909工法リフォーム重ね張り工法入数1箱(24枚)
ライブナチュラル MSX-L
朝日ウッドテック¥19,980税込¥21,9781箱(6枚)4日以内出荷から5日以内出荷天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。 。ドライメイプル:バーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目を特徴とするハードメイプルの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ミッドグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐凹み傷、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12表面天然木突き板工法捨て貼り表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ゴム集成材
HOJO¥6,698~税込¥7,368~1枚翌々日出荷トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。材質ゴム(ラバーウッド)長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.64色調無塗装
ラジアータパイン集成材
HOJO¥5,298~税込¥5,828~1枚翌々日出荷マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。材質ラジアータパイン長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.49色調無塗装![ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689848-240624-02.jpg)
ディバイドエッジコーナー コーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
造作部材 ハピア タイル見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,998~税込¥9,898~1箱(4本)5日以内出荷から11日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 気密巾木エンドキャップ
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,398税込¥2,6381箱(5個)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54厚さ(mm)8
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)当日出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)19厚さ(mm)19
造作部材 ハピア スライド巾木(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,898~税込¥10,888~1箱(2本)ほか7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシートリフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376149-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 薄型巾木出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,598税込¥3,9581箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板
ウッドワン¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。材質ニュージーパイン無垢材
フォレスナチュラルⅡ 3P
DAIKEN(旧:大建工業)¥32,980~税込¥36,278~1箱(6枚)7日以内出荷銘木にこだわった天然木化粧床材 木質感が際立つ人気の艶消し仕上げ。銘木の美しさと天然木の自然な風合いをお楽しみいただけます。用途フローリング・床材~戸建用天然木床材~フォレスナチュラルⅡ長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12![ダイロートン トラバーチン[点検口・壁ぎわ用] DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61632420-240308-02.jpg)
ダイロートン トラバーチン[点検口・壁ぎわ用]
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10枚)14日以内出荷点検口・壁ぎわ用省施工部材用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン[点検口・壁ぎわ用]長さ(mm)600幅(mm)600
ダイロートン リブ12mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,298税込¥9,1281箱(18枚)14日以内出荷エコノミータイプのリブ。用途天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ12mm長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)12
吸着トッパーコルク コルク床材
東亜コルク(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷こども園・図書館などで使用されている床専用コルクを使用しています。プロの床職人さんでしか施工できない床材コルクが、DIY感覚で簡単に施工できます。裏面に付いている吸着テープの離型紙を剥がして、貼るだけ。部分張り替えも簡単です。既設のフローリングが、あっという間にリフォームできます。特殊樹脂ワックス仕上げで、耐摩耗性をはじめ保温性・肌ざわりに優れた商品です。用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。材質コルク幅(mm)150厚さ(mm)5
アルミジョイナーコ型
光¥6,698~税込¥7,368~1箱(10本)翌々日出荷軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です用途サッシや建設資材、保護部材などに。厚さ(mm)1全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト色シルバー高さ(mm)(小/大)8/16
幅木用コーナーキャップ2(出隅用)スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥899税込¥9891箱(4個)6日以内出荷から11日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用エンドキャップ ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)¥899税込¥9891箱(2個)11日以内出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
中段セット(特殊樹脂シートタイプ)
ウッドワン¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥629~税込¥692~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAK用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥36,980税込¥40,6781箱(6枚)5日以内出荷美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)床暖房対応
ワールドガン ショート
タイセイ¥19,980税込¥21,9781丁3日以内出荷一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンショートタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。長さ(mm)335本体質量(g)370寸法(高さH×長さL)(mm)195×335
ワールドフォームアイボリー ノズル付き
タイセイ¥4,298~税込¥4,728~1本ほか翌々日出荷簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)長さ(mm)285幅(mm)71容量(mL)750使用温度(℃)5~35倍率(倍)(発泡)1.5~2耐熱性(硬化後)-30~80℃ノズル付き使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80熱伝導率(W/mk)0.032発泡倍率(吐出後)1.5~2.0倍完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間有効期間製造より12ヶ月タックフリータイム(分)10~15色調アイボリー表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20外寸(Φ×長さ)(mm)71×285ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)吸水量2.9g/100cm^3燃焼性自己消火性
仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm
ウッドワン¥1,098~税込¥1,208~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途文庫本や小物・植物などの装飾品厚さ(mm)20奥行(mm)145





















![ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79689848-240624-02.jpg)




リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376149-240412-02.jpg)



![ダイロートン トラバーチン[点検口・壁ぎわ用] DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61632420-240308-02.jpg)