絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(255)
- TOSTEM(LIXIL)(77)
- YKK AP(67)
- AICA(アイカ工業)(45)
- ウッドワン(45)
- 朝日ウッドテック(38)
- 東リ(37)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- HOJO(36)
- 光(32)
- 光モール(31)
- フクビ化学(24)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(24)
- 広島(23)
- 永大産業(20)
- 積水樹脂プラメタル(20)
- Bulls(ブルズ)(17)
- サンゲツ(14)
- ハイテクウッドプラス(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
2ページ目: 内装建材

石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー
山崎実業(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)幅(mm)約220質量(g)約580耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
継ぎ手見切り 1820mm
パネフリ工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から4日以内出荷用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
透湿防水シート アクアホワイトウォール2
日本アクア¥9,998税込¥10,9981箱(2本)翌日出荷透湿性:壁全体の湿気を外に逃して結露を防止。透光性:半透明な為、光を通し作業効率を高めます。防水性・防風性:外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ住宅の寿命を向上。軽量:引っ張りや引き裂きに強く腐食や劣化もせず軽量です。カッターで簡単に切断でき施工も簡単用途壁用材質透湿フィルム・不織布の複合体寸法(m)1×50(巾×高さ)質量(kg/巻)3.5入数(本)2
アカシア集成材 塗装
ノーブランド¥539~税込¥593~1枚5日以内出荷から7日以内出荷茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。材質アカシア厚さ(mm)15
粘着テープ付き巾木
東リ¥4,998税込¥5,4981ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。仕様裏面:粘着テープ付き寸法(mm)60×909
廻り縁 D.W10X10
光モール(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。材質硬質ABS幅(mm)10色ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
エンビ 外コーナー
光¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます寸法(mm)19×19×2.5
すっきり棚用 ブラケットセット(木製棚板用)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(1個)ほか当日出荷から13日以内出荷シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。セット内容ブラケット、固定ねじ芯材スチール
石膏ボード用壁掛けシェルフ
ハイロジック(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
OAフロア LM3000パネル
フクビ化学(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2個)3日以内出荷独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。寸法(mm)30×497×497
窓枠
ハイテクウッドプラス¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行300mm
ウッドワン¥2,198~税込¥2,418~1枚6日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20色ホワイト奥行(mm)300
仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm
ウッドワン¥3,298~税込¥3,628~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途大きな箱などもゆとりをもって収納、たたんだ服も厚さ(mm)20奥行(mm)450
不燃Rコーナー12S15R
フクビ化学¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。長さ(m)2.5
OAフロア LM2000パネル
フクビ化学¥5,698税込¥6,2681箱(2個)3日以内出荷独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。寸法(mm)25×497×497
LAY見切り
東リ¥1,498税込¥1,6481箱(1個)4日以内出荷簡単施工両面テープ付き框。長さ(mm)2100寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100全厚(mm)0.3
杉カフェ板 2M
ノーブランド¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)4.6
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
幅木用コーナーキャップ(入隅用)ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)¥899税込¥9891箱(2個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm
ウッドワン¥2,198~税込¥2,418~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20奥行(mm)300