4ページ目: 内装建材

986件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフト巾木/高さ100mm/Rあり/50M巻 サンゲツ

    ソフト巾木/高さ100mm/Rあり/50M巻

    サンゲツ
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)50000横(mm)100
  • 巾木 ハイテクウッドプラス

    巾木

    ハイテクウッドプラス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7色GO(グレージュオーク)高さ(mm)60
  • ラジアータパイン集成材 HOJO

    ラジアータパイン集成材

    HOJO
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚
    翌々日出荷
    マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで加工し易く、クリア塗装だけで優美に仕上がります。
    材質ラジアータパイン長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.49色調無塗装
  • 枕棚セット ハイテクウッドプラス

    枕棚セット

    ハイテクウッドプラス
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
    色白奥行(mm)375
  • 幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質 TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10個)
    11日以内出荷から19日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 枕棚用 L字コーナー&目地キャップ ウッドワン

    枕棚用 L字コーナー&目地キャップ

    ウッドワン
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    4日以内出荷
    枕棚をL字・コの字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。
    同梱部品棚板同士の固定用ビスL=50mm×3
  • メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR

    積水樹脂プラメタル
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    かん合タイプメタカラー用出隅Rコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
    材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
  • 仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行145mm ウッドワン

    仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行145mm

    ウッドワン
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
    用途文庫本や小物・植物などの装飾品厚さ(mm)20色ホワイト奥行(mm)145
  • 幅木用コーナー部材(出隅用)スリム60タイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナー部材(出隅用)スリム60タイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥749~税込¥824~
    1箱(1個)
    7日以内出荷
  • すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) TOSTEM(LIXIL)

    すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚ほか
    6日以内出荷から16日以内出荷
    シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
    耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)200材質(表面)HPJシート
  • 木口シールセット(ノンケーシング枠・L型ケーシング用) TOSTEM(LIXIL)

    木口シールセット(ノンケーシング枠・L型ケーシング用)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    用途ラシッサ用/造作材用/新和風 戸襖洋室側用/収納用
  • クリアトーン9(パターン柄) DAIKEN(旧:大建工業)

    クリアトーン9(パターン柄)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1ケース(18枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    音を聞きとりやすくする天井材。不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。
    材質ロックウール吸音板厚さ(mm)9寸法(mm)303×606エコマーク認定認定加工四辺本実加工、面取り加工表面ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗料認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817エコマーク認定番号08 123 013
  • カブセ 光

    カブセ

    光(4件のレビュー)
    ¥85~税込¥94~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
  • 角型笠木コーナーキャップ エンドキャップ TOSTEM(LIXIL)

    角型笠木コーナーキャップ エンドキャップ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • アルミ面取ジョイナー 光モール

    アルミ面取ジョイナー

    光モール
    ¥399税込¥439
    1本
    翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)11厚さ(mm)1高さ(mm)5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフォームフロアシリーズ 専用両面テープ Panasonic(パナソニック)

    リフォームフロアシリーズ 専用両面テープ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    欠品中
    WPBリフォームフロア施工時、メーカーが使用を推奨しているテープです。 1巻で、約1坪分使用できます。
    テープ幅(mm)48テープ長さ(m)35
  • 幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ出隅 永大産業

    幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ出隅

    永大産業
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)9×36×27
  • LAY框 東リ

    LAY框

    東リ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単施工両面テープ付き框。
    幅(mm)50高さ(mm)50全厚(mm)1.5
  • 造作部材 床見切(6T段差タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 床見切(6T段差タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)28.5厚さ(mm)9
  • 段差見切り パネフリ工業

    段差見切り

    パネフリ工業
    ¥659税込¥725
    1本
    翌日出荷
    ベース材付きです
    用途3~6mm厚対応樹脂製薄型段差見切り材材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)20
  • ディバイドエッジコーナー コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    ディバイドエッジコーナー コーナー

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
  • 幅木 ライン幅木(クッション付) TOSTEM(LIXIL)

    幅木 ライン幅木(クッション付)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(4本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(mm)2700
  • 造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)21基材MDF基材+合板表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 見切[縦用] DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 見切[縦用]

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切基材MDF表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)19厚さ(mm)19
  • 造作部材 ハピア 薄型巾木 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 薄型巾木

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
  • 木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光

    木調パンチングボードウッディ シナベニア無地

    光
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(3枚)
    5日以内出荷
    壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
    用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4594長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4材質/仕上シナベニア質量(kg)2.89色シナベニア無地タイプ板面:無地ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30板厚(mm)4縦(mm)1820耐荷重(N)30ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
  • アルミジョイナーコ型 泰豊トレーディング

    アルミジョイナーコ型

    泰豊トレーディング
    ¥689~税込¥758~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ仕上アルマイト
  • NSパス 東リ

    NSパス

    東リ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。
    材質塩化ビニル寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
  • NSパス用ホース固定材 東リ

    NSパス用ホース固定材

    東リ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。
    材質ポリスチレン
  • 格子材 25×35用キャップ YKK AP

    格子材 25×35用キャップ

    YKK AP
    ¥599~税込¥659~
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂外形寸法(mm)25.4×35.4厚さt(mm)2
  • メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド

    積水樹脂プラメタル
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。
    材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
  • ステンレス製調整巾木用部材 ケージーパルテック

    ステンレス製調整巾木用部材

    ケージーパルテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1組
    欠品中
    ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用キャップ
    用途エンドキャップ材質SUS304仕上HL
  • ワールドフォームアイボリー ノズル付き タイセイ

    ワールドフォームアイボリー ノズル付き

    タイセイ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本ほか
    翌々日出荷
    簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
    用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)長さ(mm)285幅(mm)71容量(mL)750使用温度(℃)5~35倍率(倍)(発泡)1.5~2耐熱性(硬化後)-30~80℃ノズル付き使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80熱伝導率(W/mk)0.032発泡倍率(吐出後)1.5~2.0倍完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間有効期間製造より12ヶ月タックフリータイム(分)10~15色調アイボリー表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20外寸(Φ×長さ)(mm)71×285ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)吸水量2.9g/100cm^3燃焼性自己消火性
  • 仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm ウッドワン

    仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm

    ウッドワン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
    用途カゴ・タオル置きに厚さ(mm)20奥行(mm)250
  • PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット) 城東テクノ

    PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット)

    城東テクノ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1ケース(30本)
    5日以内出荷
    材質亜鉛めっき鋼板/PE被覆厚さ(mm)0.16色グリーン
  • リフォームフロア リピタ VC ノダ

    リフォームフロア リピタ VC

    ノダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(12枚)
    4日以内出荷
    2.5mm厚で、カッターで切断可能。離型シートをはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。
    用途一般住宅向けリフォームフロア長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+吸着層表面処理抗ウイルス剤配合ハードコート仕上、抗菌処理表面化粧シート
  • ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルMRX

    朝日ウッドテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(6枚)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    節や白太など天然木の味わいをより感じられるマットな質感の突き板フローリング。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
    用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合
  • すっきり棚用 パイプセット TOSTEM(LIXIL)

    すっきり棚用 パイプセット

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット(1本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
    セット内容パイプ1本,パイプブラケット、固定金具,エンドキャップ耐荷重(kg)17芯材スチール材質(表面)クロムメッキ
  • アネックスST スマートレイヤー用納め部材 朝日ウッドテック

    アネックスST スマートレイヤー用納め部材

    朝日ウッドテック
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。
    用途スマートレイヤー用床見切り材長さ(mm)1820厚さ(mm)6.4寸法(mm)29.7×1820
内装建材