絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(257)
- TOSTEM(LIXIL)(77)
- YKK AP(67)
- AICA(アイカ工業)(45)
- ウッドワン(45)
- 朝日ウッドテック(38)
- 東リ(37)
- HOJO(36)
- 光(32)
- 光モール(31)
- フクビ化学(24)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(24)
- 広島(23)
- 永大産業(20)
- 積水樹脂プラメタル(20)
- Bulls(ブルズ)(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- サンゲツ(14)
- ハイテクウッドプラス(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
7ページ目: 内装建材

トリニティ
DAIKEN(旧:大建工業)¥27,980税込¥30,7781箱7日以内出荷広幅・立体感の意匠にこだわった化粧床材 表面の質感にこだわり、広幅デザインで立体感のある貼り上がりを実現。お手入れのしやすさも魅力です。用途フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~トリニティ長さ(mm)1818幅(mm)178厚さ(mm)12基材2.7mm特殊MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上
カラー化粧棚板
エスコ¥3,450~税込¥3,795~1枚翌日出荷品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形や反りも少なく、扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。
ケーシング
ハイテクウッドプラス¥4,598~税込¥5,058~1本翌日出荷ケーシング用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
リアルデコ 腰見切出隅材
東リ¥1,498税込¥1,6481ケース(2本)3日以内出荷から4日以内出荷キレイな柄の木目調出隅材長さ(mm)200厚さ(mm)7芯材MDF寸法(高さH×長さL)(mm)35×200![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64385014-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(2本)5日以内出荷から14日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート![造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式 DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64384174-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式
DAIKEN(旧:大建工業)¥15,980~税込¥17,578~1箱(2本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)24基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 和風造作部材 縦枠・固定式 薄壁対応用
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,298~税込¥8,028~1本7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,198税込¥4,6181箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)24厚さ(mm)24
造作部材 ハピア 巾木エンドキャップ
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,398税込¥2,6381箱(5個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51厚さ(mm)8
造作部材 ハピア 巾木出隅 気密タイプ(パッキン付)リフォーム向け
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598税込¥6,1581箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 薄型巾木入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,598税込¥3,9581箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)4
造作部材 ハピア 巾木入隅 通常タイプ(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,398税込¥3,7381箱(4本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板
ウッドワン¥3,198~税込¥3,518~1枚4日以内出荷から11日以内出荷力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。材質オーク無垢材
コミュニケーションタフⅡ DW 捨張工法 12mm厚
DAIKEN(旧:大建工業)¥44,980~税込¥49,478~1箱(36枚)7日以内出荷土足対応フローリングの新しいスタンダード 傷がつきにくく、公共施設、幼稚園や介護・福祉施設など、土足で利用する人の多い空間におすすめです。用途フローリング・床材~土足対応WPC床材~コミュニケーションタフⅡ DW
ユカフィット〈ナラ〉 直張工法
DAIKEN(旧:大建工業)¥19,980~税込¥21,978~1箱(24枚)ほか36日以内出荷無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。用途フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット長さ(mm)909
ダイロートン 直張ベベル600
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(10枚)14日以内出荷600角の直張りタイプで施工が容易。用途天井材~ダイロートン(施設向け)~直張ベベル600長さ(mm)600幅(mm)600厚さ(mm)12
ダイロートン天井材専用施工部材 目透かし見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,698税込¥8,4681箱(4本)14日以内出荷クリアトーンをスッキリと仕上げる、目透かし見切材 ベース材にカバー材を取り付ける嵌合タイプの見切なので、従来よりも素早く、かんたんに施工できます。目透かし形状なので、9mm以下の化粧壁材とも美しく仕上がります。用途天井材~住宅向け天井材~見切部材長さ(mm)2730幅(mm)23
ウスイータ 床暖対応 ペット向け滑り配慮仕様 専用接着剤セット
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット9日以内出荷上から貼るだけの簡単リフォーム専用床材に滑りに配慮したタイプをラインアップ。小型犬の足腰の負担を軽減。付属品専用接着剤(KE76S)1本幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5長さ(m)909基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げ防滑オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
ウスイータ 防音直貼床材向け 専用接着剤セット
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット9日以内出荷集合住宅でも、粉塵や騒音に配慮した上貼りリフォームが可能に。付属品専用接着剤(KE76JS)1本幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5長さ(m)909基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)防音性能LL-45遮音性能ΔLL(Ⅰ)-4
パンチングボード ウッディボード
光¥7,498~税込¥8,248~1箱(5枚)ほか3日以内出荷から21日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。厚さ(mm)5.5材質/仕上MDFタイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
パンチングボード ヴィンテージボード
光¥26,980税込¥29,6781箱(3枚)5日以内出荷から8日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF質量(kg)7.5タイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30縦(mm)1820ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
プリント合板
クトクマーケティング¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板です。用途内装壁面材材質プリント合板厚さ(mm)2.5入数(枚)10
アルミ複合建材 メタカラー 巾木
ハイロジック¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します色HL(ヘアライン)
防汚抗菌ワイド巾木
東リ¥16,980税込¥18,6781巻(9m)4日以内出荷メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。高さ(mm)300タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore長さ(m)9質量(kg/巻)8.8
120角用 柱キャップ
YKK AP¥2,598税込¥2,8581セット(2個)7日以内出荷から12日以内出荷取付けは圧入+1面ねじ留めです。材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)121×121
70角用 柱キャップ
YKK AP¥1,198税込¥1,3181セット(2個)6日以内出荷から12日以内出荷取付けは圧入+1面ねじ留めです。材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)71×71
化粧棚板 (カラードランバー)
ARTIST¥15,980~税込¥17,578~1箱(5枚)ほか4日以内出荷から11日以内出荷品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形も反りも少なく扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。材質ラワンランバー厚さ(mm)20











![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64385014-240412-02.jpg)
![造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式 DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64384174-240412-02.jpg)