絞り込み
ブランド
- アイホン(400)
- Panasonic(パナソニック)(121)
- リーベックス(60)
- オーム電機(38)
- ELPA(36)
- NASTA(ナスタ)(19)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- パナソニックEWエンジニアリング(9)
- DXアンテナ(8)
- ポッシュリビング(8)
- アイワ金属(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- エスコ(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- SecuSTATION(3)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- カシムラ(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

露出ボックス
アイホン¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。用途病院・施設向け適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)210×265×45
液晶表示灯(7型モニター)
アイホン¥94,980税込¥104,4781台16日以内出荷仕様通話路数:6通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:95、最大時:215
天井埋込型スピーカー
アイホン¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。用途病院・施設向け仕様サランネット分離型、オートセンス用材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
天井埋込型スピーカー
アイホン¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。用途病院・施設向け仕様サランネット分離型材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
プライバシー保護プレート
アイホン¥4,698税込¥5,1681台3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse ボード型親機用のプライバシー保護プレートです。記名カードの上に被せることで、斜めからの覗き見を防ぐことができます。用途病院・施設向け仕様20枚セット、NLX-20BU用材質PET寸法(mm)28×74×0.24色調黒(透明)
ブランクユニット プレート無
アイホン¥1,898税込¥2,0881台3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用のブランクユニットです。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
呼出ボタン
アイホン¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け仕様呼出ボタン、復旧ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
丸型表示灯
アイホン¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。用途病院・施設向け仕様屋内専用材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル形状壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
子機(プレート無)
アイホン¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
カメラ付玄関子機
アイホン¥60,980税込¥67,0781台3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。用途病院・施設向け材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)215×105×32電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)通話方式拡声自動通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
子機(復旧ボタン付)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
呼出ボタン
アイホン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
呼出握りボタン用中継コード
アイホン¥2,198税込¥2,4181台当日出荷ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20
丸型代表廊下灯
アイホン¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、非防水形材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
復旧ボタン
アイホン¥1,698税込¥1,8681台当日出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。用途病院・施設向け材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×17.5
天井マイク(防水型)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。防まつ仕様。用途病院・施設向け形状天井埋込型、防まつ型質量(g)約380色調エッグホワイト
天井マイク(サランネット分離
アイホン¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。用途病院・施設向け形状天井埋込型、サランネット分離型質量(g)約400色調ホワイト
天井マイク(サランネット一体
アイホン¥6,798税込¥7,4781台3日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。用途病院・施設向け形状天井埋込型質量(g)約290色調ホワイト
マイク(2系統用)
アイホン¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。用途病院向け仕様2系統用材質樹脂形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス)寸法(mm)138×200×43電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
スピーカー角パネル
アイホン¥949税込¥1,0441台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。用途病院・施設向け仕様天井埋込丸型用材質樹脂形状天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。寸法(mm)210×210×6
ワイヤレス呼出ボタンセット
アイホン¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷セット内容ワイヤレス呼出ボタン送信機(NLR-8WTN X 1台、ワイヤレス呼出ボタン受信機NBR-8WRN X1台)
埋込形マイク
アイホン¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。用途病院・施設向け材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×58
ハンド形子機(特殊呼出接続)
アイホン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のハンド型子機です。マルチハートコール(NBR-9MC)などの特殊呼出スイッチを接続可能です。用途病院・施設向け材質樹脂形状ハンド形寸法(mm)171.5×56×28
呼出ボタン
アイホン¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型寸法(mm)50×50×47
多床室用廊下灯
アイホン¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型多床用廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、多床室用廊下灯形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
角型廊下灯 LED
アイホン¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
丸型廊下灯 LED
アイホン¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート形状天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
壁埋込形子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×62
ナースコール子機
アイホン¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。用途病院・施設向け仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用材質樹脂(フルカラープレート)形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×58