759件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助音響装置 埋込・2BOX アイホン

    補助音響装置 埋込・2BOX

    アイホン
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷
    住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。他の部屋へ異常を知らせることができます。
    用途集合住宅向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×39.5
  • 親機(モニター付3.5型) アイホン

    親機(モニター付3.5型)

    アイホン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数約23万画素通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • モニター付親機 7型モニター アイホン

    モニター付親機 7型モニター

    アイホン
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給ディスプレイ7型TFTカラー液晶画素数約38万画素通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 リレーボックス 制御装置の移報制御出力を受けて無電圧メーク信号を出力する
    用途マンション向け仕様屋内専用材質自己消火性樹脂形状壁取付型寸法(mm)35×55×22接点容量AC/DC24V 0.5A
  • 玄関子機用パネル アイホン

    玄関子機用パネル

    アイホン
    1,698税込1,868
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機GBW-BU専用パネル
    用途マンション向け仕様GB-BU専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)165×103×11.5
  • 配線カバー アイホン

    配線カバー

    アイホン
    2,498税込2,748
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 配線カバー 制御装置GBX-4Xを集合玄関機埋込ボックス内に設置しない場合に必要
    用途マンション向け仕様GBX-4X専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)69.5×207×31
  • 住戸アダプタ アイホン

    住戸アダプタ

    アイホン
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 別置住戸アダプター
    用途マンション向け材質自己消火性樹脂寸法(mm)37.5×19×20
  • カメラ付玄関子機(住戸AD) アイホン

    カメラ付玄関子機(住戸AD)

    アイホン
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
    用途マンション向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
  • 玄関子機(住戸アダプタ内臓) アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内臓)

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
    用途マンション向け仕様防塵・防まつ形材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話
  • ドアホンアダプタ アイホン

    ドアホンアダプタ

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    コミニカ(TD-H形)インターホン専用 ドアホンアダプター
    用途業務向け材質樹脂形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)160×150×45電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
  • トイレ呼出表示器(1窓) アイホン

    トイレ呼出表示器(1窓)

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
    用途病院・施設向け仕様窓数:1窓材質ステンレス形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)120×162×61表示方式断続ブザー音と表示窓点灯電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
  • 丸型廊下灯 アイホン

    丸型廊下灯

    アイホン
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    形状天井・壁埋込型適合ボックスアウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付消費電流親機より供給
  • 埋込ボックス アイホン

    埋込ボックス

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
  • 埋込ボックスぬりしろカバー付 アイホン

    埋込ボックスぬりしろカバー付

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    塗りしろカバー付の埋め込みBOXです。
    仕様RC固定用補助材付属材質硬質PVC質量(g)約650色調
  • ユニット用樹脂BOX アイホン

    ユニット用樹脂BOX

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    1ユニット用住宅情報盤埋込ボックス
    用途マンション向け材質硬質PVC色調
  • 真鍮ベル 壁付け 3レン GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ベル 壁付け 3レン

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ドアの僅かな振動でも音が出る3連の真鍮製のベルです。 ドアベルとしてオススメです。 「喫茶店などで見かけて探していた・・・」そんなお客様のお話を良く聞きます。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色質量(g)約240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×130×145仕上真鍮磨き仕上げ
  • 拡声式インターホンNIM露出型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM露出型子機

    アイホン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質自己消火性樹脂形状据置・壁取付両用型音圧レベル(dB)90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声自動交互通話
  • 拡声式インターホンNIM埋込型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM埋込型子機

    アイホン
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂形状壁埋込型保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)通話方式拡声自動交互通話
  • 拡声式インターホンNIM親機 アイホン

    拡声式インターホンNIM親機

    アイホン
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設仕様【局数】20局材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
  • 3通話路式卓上型親機 アイホン

    3通話路式卓上型親機

    アイホン
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    最大90台まで設置できます。 同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合) トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。 通話の漏れない秘話方式です。 呼出音または音声で呼出ができます。
    用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など仕様ターミナルボックス付材質ABS樹脂形状卓上型コード長さ(m)約1.2電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給)回路数通話路数:3接続台数90台まで設置可
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板形状据置型出力電圧(V)DC48出力電流(A)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • モニター付き子機(据置・壁取付両用型) アイホン

    モニター付き子機(据置・壁取付両用型)

    アイホン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)モニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
  • モニター付き親機(据置・壁取付両用型) アイホン

    モニター付き親機(据置・壁取付両用型)

    アイホン
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)機能自動・手動録画、再生、保存適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックスモニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
  • 露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付) アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)

    アイホン
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 映像長距離・監視カメラ接続アダプター アイホン

    映像長距離・監視カメラ接続アダプター

    アイホン
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様JPシステム専用品材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
  • 増幅分配器 アイホン

    増幅分配器

    アイホン
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂電源電圧制御装置から供給
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂
  • モニター無し親機(非常ボタン付き) アイホン

    モニター無し親機(非常ボタン付き)

    アイホン
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
    材質自己消火性樹脂質量(g)約370消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 緊急ボタン シャープ

    緊急ボタン

    シャープ
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)約84(電池を含む)電池電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約73×84×31動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~85%RH防水性IPX4相当
  • 受話器 アイホン

    受話器

    アイホン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 光るチャイム Panasonic(パナソニック)

    光るチャイム

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    付属品電源コード2.2m
  • ワイヤレスチャイムチーク調受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムチーク調受信器

    ELPA
    3,132税込3,445
    1個
    翌々日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)木目調質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • インターホン親機(90局用・卓上型・2通話) アイホン

    インターホン親機(90局用・卓上型・2通話)

    アイホン
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状卓上型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)900備考ターミナルボックス付電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
  • 映像住戸アダプター アイホン

    映像住戸アダプター

    アイホン
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    仕様(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路材質自己消火性樹脂形状壁取付型エッグホワイト質量(g)約170備考白黒・カラー映像システム両用適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 小型映像住戸アダプタ アイホン

    小型映像住戸アダプタ

    アイホン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    仕様(映像損失量)0.5dB(映像路数)1映像路専用材質自己消火性ABS樹脂
  • モニターなし増設親機(DASH VHX) アイホン

    モニターなし増設親機(DASH VHX)

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイト質量(g)500消費電力(W)最大3、待受2電源電圧AC100V 50/60Hz機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
  • インターホン子機 アイホン

    インターホン子機

    アイホン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による呼出/通話
    材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
  • セキュリティ親機(住戸用) アイホン

    セキュリティ親機(住戸用)

    アイホン
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
    仕様(通話路数)1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号質量(kg)約1.0スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
  • 住戸用住宅情報盤 アイホン

    住戸用住宅情報盤

    アイホン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    住戸玄関子機からの呼出/通話 プレストーク機能(通話ボタン長押) 住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号質量(kg)約1.0シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
  • 遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
    材質PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)約190備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600使用周囲温度(℃)-10~+60適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話

玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン・ドアホン・チャイム