絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ニチベイ(173)
  • ユニベール(133)
  • TOSO(121)
  • TOSTEM(LIXIL)(90)
  • タチカワブラインド(71)
  • 明和グラビア(70)
  • 3M(スリーエム)(69)
  • ホームテイスト(66)
  • フルネス(50)
  • リンテックコマース(45)
  • YKK AP(43)
  • フォレストリンク(42)
  • サンゲツ(39)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(38)
  • リンテック(LINTEC)(33)
  • GIKEN(川口技研)(31)
  • 新日軽(LIXIL)(29)
  • エスコ(28)
  • セブンホーム(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(45)
サービス分類
  • オーダー・加工(501)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
窓まわりとは、窓や網戸、面格子、シートやフィルムなど窓そのものと関連商品のことを言います。窓の内側に設置するブラインド・カーテンも窓まわりの範囲です。断熱、結露防止効果を備えた内窓は、環境に優しい家づくりに適しています。丈夫なポリカーボネート素材を採用した内窓は、耐久性が高く、子どもがいる家庭におすすめです。また、ポリカーボネートは、目隠し材としても使われています。道路に面した窓に設置、プライバシー対策にも良いでしょう。
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮光・遮熱フィルム TRUSCO

    遮光・遮熱フィルム

    TRUSCO(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
  • 防虫網 30M 国産 モノタロウ

    防虫網 30M 国産

    モノタロウ(54件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(30m)
    当日出荷
    一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
    用途網戸の貼り替え材質ポリプロピレン幅(mm)910長さ(m)30幅(cm)91
  • 遮光・遮熱フィルム モノタロウ

    遮光・遮熱フィルム

    モノタロウ(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
    用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065スモーク(黒)長さ(m)2可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7幅(m)0.96遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3
  • 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成)

    網押さえゴム

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(123件のレビュー)
    219税込241
    1袋(7m)ほか
    当日出荷
    色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
    用途網戸用張替用網押さえゴム
  • クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    クラウンネット #24

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(103件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
    用途網戸用張替ネット材質ポリプロピレンメッシュ24×24
  • 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール

    防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ

    ユニベール(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭、事務所、オフィスに
  • 飛散防止フィルム モノタロウ

    飛散防止フィルム

    モノタロウ(36件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    ガラスの飛び散りを防ぎます。
    用途ガラスの飛散防止に。材質PET透明厚さ(μm)60機能UV約85%カット
  • ブラインド アルミ製 モノタロウ

    ブラインド アルミ製

    モノタロウ(78件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
    用途窓際の光の調整や目隠しなどに。アイボリー羽根幅(mm)25羽根厚さ(mm)0.16販売区分業務用
  • 貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シート リンテックコマース

    貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シート

    リンテックコマース(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです。鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
    用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルムホワイト耐熱温度(℃)80横(cm)90
  • グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    グローバルネット #20

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(66件のレビュー)
    489税込538
    1巻(2m)ほか
    当日出荷
    張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。
    用途網戸用張替ネット材質ポリプロピレンメッシュ20×20
  • 防炎バスカーテン 明和グラビア

    防炎バスカーテン

    明和グラビア(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    付属品取付フック8個
  • 窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル

    窓用装飾フィルム(サンド)

    中川ケミカル(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
    用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5質量(g)2長さ(m)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)幅(m)1.01
  • 4色展開 綿使用 無地 シンプル 目隠し ノレン シャンブレー ユニベール

    4色展開 綿使用 無地 シンプル 目隠し ノレン シャンブレー

    ユニベール(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    4色展開の暖簾です。 無地の多色展開は場所やシーンを選びません。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
    幅(cm)85長さ(cm)150
  • 【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール TOSO

    【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール

    TOSO
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    遮光1級のチェーン式ロールスクリーン。どこでもあわせやすいシンプルデザイン。ドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
    用途間仕切りや窓周りに。
  • エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善)

    エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。 電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。 目線、日射し、光熱費を同時にカット。 貼り直しも簡単で何度でも使える。 凹凸ガラスにも貼れます。 断熱効果で冷房効率UP。 カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。
    用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(g)150寸法(縦×横)(cm)45×90
  • アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工

    アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート

    立川機工(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
    タイプ遮熱コートシリーズティオリオ羽根幅(mm)25
  • 防虫網 グラスファイバーネット 吉田隆

    防虫網 グラスファイバーネット

    吉田隆(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    張りやすいので、初心者にもお薦めです!
  • 【オーダー】ロールスクリーン 遮光2級防炎タイプ ノーブランド

    【オーダー】ロールスクリーン 遮光2級防炎タイプ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1本
    8日以内出荷
    プルコード式です。
    マットアイボリーorライトグレーorスカイブルーorパロットグリーンorライムイエローorライトオレンジタイプ遮光2級防炎操作方法プルコード式生地ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
  • 網戸ローラーPRO アイワ金属

    網戸ローラーPRO

    アイワ金属(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    網戸張り替え用ローラー:ローラー強化タイプ(ジュラコン®;樹脂)、ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすく、ローラー径が大きく張替えがラクラクです。対応網押えゴム径:3.5,4.5,5.5,6.8mm
    材質本体:ABS樹脂/ローラー:ジュラコン(R)樹脂/金具:SPCC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×2004仕上クロメートメッキ
  • ガラス用遮熱シート アサヒペン

    ガラス用遮熱シート

    アサヒペン(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
    適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
  • 外貼り専用網入り・複層ガラス断熱フィルム マジックミラー リンテックコマース

    外貼り専用網入り・複層ガラス断熱フィルム マジックミラー

    リンテックコマース(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    屋外から貼る!外貼り専用の断熱フィルムです。今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった。鉄線の入った「網入りガラス」、「複層(ペア)ガラス」に貼れる、外貼り用の断熱フィルムです。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。屋外仕様フィルム:耐光年数3年(屋外用なので、直射日光などにも強いフィルムです。)
    用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルムシルバー耐熱温度(℃)80
  • どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート リンテックコマース

    どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート

    リンテックコマース(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
    用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
  • ロールスクリーン ティオリオ 無地 立川機工

    ロールスクリーン ティオリオ 無地

    立川機工(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    様々な新機能を標準装備! ダイヤルで巻き取りスピードを簡単調節 付属の金具でカーテンレールにも簡単取付 オイルブレーキでスムーズな巻き上げ 安心の1年保証 プルコードの長さは50cmです。
    用途正面付け(窓枠を覆う)、天井付け(窓枠の内側に納める)どちらも対応可能です。タイプ無地シリーズティオリオ
  • 防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール

    防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース

    ユニベール(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
    用途ご家庭、事務所、オフィスにホワイト
  • UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン

    UVカットガラス飛散防止シート

    アサヒペン(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
    用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステルクリヤ粘着剤アクリル系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外シート長さ(cm)180
  • 【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン ユニベール

    【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン

    ユニベール(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    お手頃価格のセットカーテン。ドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。ドレープカーテンは非遮光なのである程度光を通します。朝、太陽の光で目覚めたい方や光を取り入れたい場所におすすめです。レースカーテンはプライバシー保護効果もある裏面ミラータイプのレースカーテンです。アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに
  • 【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO

    【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド

    TOSO(1件のレビュー)
    13,370税込14,707
    1台
    6日以内出荷
    事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
    用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)280~3000高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708RoHS指令(10物質対応)対応操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
  • フリーサイズ網戸 セイキ販売

    フリーサイズ網戸

    セイキ販売(53件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
    用途アルミサッシ用
  • 飛散防止フィルム アイリスオーヤマ

    飛散防止フィルム

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。 フィルムが透明なので視界を妨げません。 窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
    用途災害時のガラスの飛散防止に。材質PET厚さ(μm)50
  • 【オーダー】 27カラー・1級遮光・防炎・形状ドレープ ユニベール

    【オーダー】 27カラー・1級遮光・防炎・形状ドレープ

    ユニベール
    3,500税込3,850
    1枚
    9日以内出荷
    1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンです。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 また、27色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる! アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。全20色幅(cm)約30~400長さ(cm)約40~280サービス分類オーダー・加工
  • 窓用アミ戸 屋内側取付用 ノムラテック

    窓用アミ戸 屋内側取付用

    ノムラテック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。「その都度アミを外さなくてもOK!!」
    用途アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。虫よけや換気に。室内側取り付け用。材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミグレー
  • 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール

    2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン

    ユニベール(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    防炎機能付きの暖簾です。 ツートンの遊び心と、しっかりとした生地感が特徴です。 この暖簾には安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常の暖簾生地に比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 (防炎ラベルは本体に縫い付けられておりおります) ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
    用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
  • 間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク ユニベール

    間仕切り 1級遮光 カーテン 2way仕様 マジキリブリンク

    ユニベール(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(1枚)
    6日以内出荷
    カーテンとしても、間仕切りとしても使える2wayカーテン。フックを使用しカーテンとして使用可能。また、突っ張り棒を通せば間仕切りカーテンとしても使用可能。リビング階段の冷気対策、押し入れやクローゼットの目隠し、パントリーの目隠しなど、お好きな仕様で。しっかりと光を遮る1級遮光機能付きで、しっかりとした厚みのある生地感。
    用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックや突っ張りポールは付属しておりません。入数1枚入り
  • 網押えゴム小巻 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    網押えゴム小巻

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻(100m)ほか
    当日出荷
    網戸張り替えの必需品、網戸枠にネットをとめる為のおさえゴムです。 お使いの網戸のゴムを少しはずして、同じか一回り太目のゴムをお選びください。
    用途一般的なアルミサッシ網戸用の網おさえゴム。まとめて張り替える方へ適したサイズ。材質塩化ビニール
  • ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工

    ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級

    立川機工(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    様々な新機能を標準装備! ダイヤルで巻き取りスピードを簡単調節 付属の金具でカーテンレールにも簡単取付 オイルブレーキでスムーズな巻き上げ 安心の1年保証 プルコードの長さは50cmです。
    用途正面付け(窓枠を覆う)、天井付け(窓枠の内側に納める)どちらも対応可能です。タイプ遮光2級シリーズティオリオ
  • スーパースリム #26 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    スーパースリム #26

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(14件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    非常に網目が細かいネット。細目でも糸の太さを調節する事で風通しに配慮しています。細かい虫が気になる方へおすすめです。
    用途網戸用張替ネット材質ポリプロピレン幅(cm)91メッシュ26×26RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)0.78
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種別2枚建て用網:グレー枠の色ブロンズ
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
  • 貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート リンテックコマース

    貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。
    用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など材質塩化ビニル(エンボス樹脂)半透明タイプ水で貼るタイプ耐熱温度(℃)60
  • ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工

    ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎

    立川機工(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    様々な新機能を標準装備! ダイヤルで巻き取りスピードを簡単調節 付属の金具でカーテンレールにも簡単取付 オイルブレーキでスムーズな巻き上げ 安心の1年保証 プルコードの長さは50cmです。
    用途正面付け(窓枠を覆う)、天井付け(窓枠の内側に納める)どちらも対応可能です。タイプ遮光2級防炎シリーズティオリオ操作方法プルコード式
...
窓まわり