絞り込み
幅(mm)
- 970(3)
- 1010(1)
- 1220(2)
- 1250(2)
長さ(m)
- 1(3)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 29(1)
- 長さ(m)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.012(1)
- 0.05(2)
- 0.08(1)
- 0.5(1)
ブランド
- 中川ケミカル
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(69)
- 明和グラビア(46)
- リンテックコマース(45)
- サンゲツ(39)
- リンテック(LINTEC)(33)
- ケイエヌトレーディング(14)
- アサヒペン(9)
- リペルテック(8)
- エスコ(7)
- ニトムズ(7)
- TRUSCO(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(4)
- RS PRO(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- 日本住環境(3)
- アール(3)
- ブランドをもっと見る
「幅(mm)」から絞り込む
970(3)
1010(1)
1220(2)
1250(2)

窓用装飾フィルム(サンド)
中川ケミカル(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5質量(g)2長さ(m)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)幅(m)1.01
超親水フィルム SF-5000H 1220mm幅
中川ケミカル(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚翌々日出荷から6日以内出荷浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確保できます。セルフクリーング効果水アカなどの汚れも水だけで簡単に落とせるイージーメンテナンス。ハードコート付きなので、貼り付け後も傷を気にせず、清掃やメンテナンスが可能です。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。有害な紫外線
低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造)1220mm幅
中川ケミカル¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷から8日以内出荷ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。幅(mm)1220厚さ(mm)0.08
防指紋フィルム SF-3000H 1100mm幅
中川ケミカル¥50,980~税込¥56,078~1枚6日以内出荷撥水・撥油タイプの防汚機能で、付着した汚れや指紋も簡単に拭き取れます。微粘着再剥離の粘着剤なので、貼り替えも簡単にできます。抗菌機能で、菌の繁殖を抑えます。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。(全光線透過率:92%)。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。最大サイズ1
低反射フィルム SF-1300H 1500mm幅
中川ケミカル¥23,980~税込¥26,378~1枚6日以内出荷ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1500mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
低反射フィルム SF-1300H 1220mm幅
中川ケミカル¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造)1220mm幅
中川ケミカル¥99,980~税込¥109,978~1枚6日以内出荷ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。
超親水フィルム SF-5000H 1220mm幅
中川ケミカル¥13,980~税込¥15,378~1枚6日以内出荷から8日以内出荷浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確保できます。セルフクリーング効果水アカなどの汚れも水だけで簡単に落とせるイージーメンテナンス。ハードコート付きなので、貼り付け後も傷を気にせず、清掃やメンテナンスが可能です。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。有害な紫外線を99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。最大サイズ1220mm×30mです。
防指紋フィルム SF-3000H 1100mm幅
中川ケミカル¥8,298~税込¥9,128~1枚6日以内出荷撥水・撥油タイプの防汚機能で、付着した汚れや指紋も簡単に拭き取れます。微粘着再剥離の粘着剤なので、貼り替えも簡単にできます。抗菌機能で、菌の繁殖を抑えます。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。(全光線透過率:92%)。耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。最大サイズ1100mm×30mです。
飛散防止フィルム SC700H
中川ケミカル¥1,998~税込¥2,198~1巻(1m)3日以内出荷ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。 JIS A5759の飛散防止機能を満たしております。 最大50m巻です。用途ガラスのUVカット・飛散防止に材質ポリエステル系厚さ(mm)0.05質量(kg)0.2色透明長さ(m)1
飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ
中川ケミカル¥2,898~税込¥3,188~1巻(1m)5日以内出荷室内の蛍光灯や太陽の光が反射することによって見える干渉縞を軽減した商品です。ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。用途ガラスのUVカット・飛散防止に材質ポリエステル系厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)1粘着力(N/25mm)15.9
飛散防止フィルム
中川ケミカル¥79,980~税込¥87,978~1本5日以内出荷ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。用途ガラスのUVカット・飛散防止に材質ポリエステル系厚さ(mm)0.5色透明長さ(m)50
『窓まわり』には他にこんなカテゴリがあります
- 内窓
- 網戸
- ブラインド・カーテン
- シート・フィルム類
- 面格子
- その他部材