絞り込み
ブランド
- UNISON(ユニソン)
- モノタロウ(8)
- ODELIC(オーデリック)(40)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,138)
- TOEX(LIXIL)(91)
- TOSTEM(LIXIL)(135)
- YAMAZEN(山善)(92)
- アイリスオーヤマ(98)
- イナバ(1,253)
- エスコ(29)
- サンキン(52)
- サンセルフ(60)
- タカショー(242)
- タカヤマ(42)
- ダイケン(171)
- ダイマツ(41)
- テラモト(62)
- ニッコーエクステリア(28)
- ネオカットウッド(高儀)(39)
- ミヅシマ工業(47)
- ヨドコウ(572)
- ブランドをもっと見る

12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15
UNISON(ユニソン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ内蔵 AC100Vコンセント付材質樹脂質量(kg)0.7色ブラック消費電力(W)15.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×190×72.5耐水性防雨型
12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35
UNISON(ユニソン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ(タイマー付)内蔵材質樹脂質量(kg)0.6色ブラック消費電力(W)35.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×49電源コード(m)1耐水性防雨型
LEDガーデンライト ポージィポールライト UA 01023
UNISON(ユニソン)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷映えるあかり。馴染むデザイン。 誘導灯として活躍するポールライト。どんな空間にもなじむシンプルなデザインをご用意しました。夜の安全性を確保しながら、昼間の暮らしにも優しく寄り添います。材質アルミ、アクリル(透明)質量(kg)2消費電力(W)4.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ55×550(850)入力電圧(V)AC100光源LED電球E11(電球色)色温度(K)2700耐水性防雨型定格光束(Lm)270
LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11002 052
UNISON(ユニソン)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。材質アルミダイカスト質量(kg)0.4色ブラウン直径(Φmm)60消費電力(W)3入力電圧(V)AC100光源LEDモジュール(電球色)色温度(K)3000耐水性防噴流形寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70
LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11001 052
UNISON(ユニソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:1.5w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。材質アルミダイカスト質量(kg)0.4色ブラウン直径(Φmm)60消費電力(W)1.5入力電圧(V)AC100光源LEDモジュール(電球色)色温度(K)3000耐水性防噴流形寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70