絞り込み
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)
- モノタロウ(7)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(579)
- ヨドコウ(243)
- イナバ(143)
- タカショー(119)
- TOEX(LIXIL)(63)
- YAMAZEN(山善)(55)
- サンセルフ(52)
- ダイマツ(40)
- ネオカットウッド(高儀)(39)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- テラモト(26)
- アイリスオーヤマ(25)
- ミヅシマ工業(21)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(21)
- ワタナベ工業(17)
- グリーンライフ(16)
- エスロン(16)
- ブランドをもっと見る
特価

ロンカラーフラッシュドア用部品セット
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から12日以内出荷ロンカラーフラッシュドア用握り玉仕様ランマ無し商品タイプ握り玉のみ
ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ
TOSTEM(LIXIL)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から15日以内出荷物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。仕様ランマ無し商品タイプ枠のみ
ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ
TOSTEM(LIXIL)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から14日以内出荷物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
レビアパネル300角/50厚 直線タイプ
TOSTEM(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。厚さ(mm)50寸法(mm)300×300(実寸法:295×295)質量(kg)約1.5/枚タイプ直線タイプ枚数【あたり】11.1枚/m2入数11枚
レビアパネル300角/50厚 市松タイプ
TOSTEM(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。厚さ(mm)50寸法(mm)300×300(実寸法:295×295)質量(kg)約1.5/枚タイプ市松タイプ枚数【あたり】11.1枚/m2入数11枚
レビアパネル 三角框標準セット
TOSTEM(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個12日以内出荷再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。簡単スライド取付、出隅・入隅にも対応。デッキ下に風が吹き込むのを防ぐ。タイプ三角框標準入数2本
レビアパネル 三角框出隅セット
TOSTEM(LIXIL)¥2,298税込¥2,5281個12日以内出荷再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。簡単スライド取付、出隅・入隅にも対応。デッキ下に風が吹き込むのを防ぐ。タイプ三角框出隅入数2本+コーナーピース1個
マリンライト MRL-M
TOSTEM(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色オータムブラウン高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
ダウンライト DL-G1型 30°
TOSTEM(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷小さくても高機能なダウンライト。フレームや天井材の意匠になじむミニマム設計でありながら、リフレクターを搭載し高い発光効率で十分な明るさを確保しました。小さなレンズ面から照射される光はまぶしさを抑え、多灯使いでも気になりません。用途天井下面施工用/防沫型材質パネル:アクリル材質(本体)アルミダイカスト取付板厚(mm)0.8~3.0
ローポールライト 丸形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):ブラック/ブラック材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 丸形/下配光型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):ブラック/ブラック材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)23.3光束(Lm)70
レビアパネル 三角框入隅セット
TOSTEM(LIXIL)¥2,298税込¥2,5281個12日以内出荷再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。簡単スライド取付、出隅・入隅にも対応。デッキ下に風が吹き込むのを防ぐ。タイプ三角框入隅入数2本+コーナーピース1個
レビアパネル フットピース セット
TOSTEM(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。デッキをカットした際の支持脚。入数10個
マリンライト MRL-M
TOSTEM(LIXIL)¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色ヴィンテージゴールド高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
マリンライト MRL-M
TOSTEM(LIXIL)¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色クロムシルバー高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
マリンライト MRL-M
TOSTEM(LIXIL)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色シャイングレー高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
マリンライト MRL-S
TOSTEM(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色ヴィンテージゴールド高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
マリンライト MRL-S
TOSTEM(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色クロムシルバー高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
マリンライト MRL-S
TOSTEM(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色オータムブラウン高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
マリンライト MRL-S
TOSTEM(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色シャイングレー高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
スポットライト SP-G2型
TOSTEM(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.6材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)116可動範囲100度/回転方向325度
ダウンスポットライト DNSP-G1型
TOSTEM(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。用途天井下面施工用/防沫型仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.4材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:45寸法L(mm)灯具:72消費電力(W)3.1(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)109エネルギー消費効率(Lm/W)74.5光束(Lm)231可動範囲100度/回転方向325度
ダウンスポットライト DNSP-G3型
TOSTEM(LIXIL)¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。用途天井下面施工用/防沫型仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:1材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:105寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)15.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)119エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)1091可動範囲100度/回転方向325度
スポットライト SP-G3型
TOSTEM(LIXIL)¥45,980税込¥50,5781台8日以内出荷使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:1.0材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:105寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)15.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)156可動範囲100度/回転方向325度
スポットライト SP-G1型
TOSTEM(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.4材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:45寸法L(mm)灯具:72消費電力(W)3.1(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)96エネルギー消費効率(Lm/W)74.5光束(Lm)231可動範囲100度/回転方向325度
ダウンスポットライト DNSP-G2型
TOSTEM(LIXIL)¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。用途天井下面施工用/防沫型仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.6材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)119エネルギー消費効率(Lm/W)75.7光束(Lm)454可動範囲100度/回転方向325度
ダウンライト DL-G2型 30°
TOSTEM(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷小さくても高機能なダウンライト。フレームや天井材の意匠になじむミニマム設計でありながら、リフレクターを搭載し高い発光効率で十分な明るさを確保しました。小さなレンズ面から照射される光はまぶしさを抑え、多灯使いでも気になりません。用途天井下面施工用/防沫型仕様取付下穴径(Φmm):50材質パネル:アクリル質量(kg)灯具:0.1材質(本体)アルミダイカストタイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:57奥行(mm)灯具:29寸法L(mm)灯具:L100.4消費電力(W)4.0(LED1個)エネルギー消費効率(Lm/W)73.8取付板厚(mm)0.8~3.0光束(Lm)295
ローポールライト 角形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):ブラック/ブラック材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/オータムブラウン材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H700
TOSTEM(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):ブラック/ブラック材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/オータムブラウン材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H400 スパイクタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
ローポールライト 角形/下配光型 H400
TOSTEM(LIXIL)¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):ブラック/ブラック材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84