絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- GWソーラー(19)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
- コイズミ照明(16)
- タカショー(14)
- YAMAZEN(山善)(13)
- 岩崎電気(11)
- キシマ(10)
- 東芝ライテック(9)
- DAISHIN(大進)(9)
- オーム電機(7)
- トレードワン(7)
- ムサシ(6)
- ホームテイスト(4)
- 三菱電機(3)
- 山田照明(3)
- ダルトン(3)
- UNISON(ユニソン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1セット3日以内出荷タイプ据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
据置取付型 LED スタンド 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用入数1台
据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用キャブタイヤケーブル(m)5入数1台
エクステリア アプローチスタンド
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション