68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W

    タカショー
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
  • 防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W

    タカショー
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
  • ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショー

    ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付

    タカショー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
  • ひかりノベーション 延長コード タカショー

    ひかりノベーション 延長コード

    タカショー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.3長さ(m)約5使用環境屋外
  • ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト タカショー

    ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト

    タカショー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
  • ガーデントワイライト 追加用単品 3分岐ケーブル YAMAZEN(山善)

    ガーデントワイライト 追加用単品 3分岐ケーブル

    YAMAZEN(山善)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ガーデントワイライト複数設置用分岐ケーブルの販売ページです。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。複数台接続用分岐ケーブル。防水仕様。
    用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質PVC質量(g)80ケーブル長(cm)主線50、補線30
  • ひかりノベーション コントローラースタンド タカショー

    ひかりノベーション コントローラースタンド

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラースタンド。
    材質スチール、ステンレス、合成ゴム質量(kg)約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×15×45.5
  • ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト タカショー

    ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
  • 防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W

    タカショー
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    7日以内出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど材質塩化ビニル樹脂最大消費電力(W)約1500
  • ひかりノベーション コントローラー タカショー

    ひかりノベーション コントローラー

    タカショー
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
    材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.61次電圧(定格)AC100V、50/60Hz2次電圧(定格)DC12V3A使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5×11防水性IPX3許容電力(W)(最大)24.5
  • ローボルト専用コントローラー36W タカショー

    ローボルト専用コントローラー36W

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
    仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
  • 572271 ソーラーライト用交換電池 アイリスオーヤマ

    572271 ソーラーライト用交換電池

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
    トラスコ品番125-6303材質ニッケル、水素質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
  • トランス電源用スタンド柱埋設施工用 TOEX(LIXIL)

    トランス電源用スタンド柱埋設施工用

    TOEX(LIXIL)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×500×45
  • ひかりノベーション 交換電球 タカショー

    ひかりノベーション 交換電球

    タカショー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用専用交換電球3W。
    材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×5.5
  • Φ16PF管 TOEX(LIXIL)

    Φ16PF管

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    9日以内出荷
    ケーブルをコンクリートやモルタルに配管するときに使用してください。配管部材は屋外露出させることも可能です。
  • 電源ケーブルY端子 TOEX(LIXIL)

    電源ケーブルY端子

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。 Y端子2個入(予備)
    用途12V用専用ケーブル トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
  • 交換用リチウムイオン充電池 GWソーラー

    交換用リチウムイオン充電池

    GWソーラー
    ¥799~税込¥879~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    GWソーラーガーデンライト交換用充電池
    用途充電池が消耗した際の交換用に電圧(V)3.7
  • ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色 タカショー

    ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色

    タカショー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。。適合品番 ・LGL-〇〇。・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16。。適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D。・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D。。適合品番 ・HCA-〇〇〇D。・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D。・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D。。適合品番 ・HGA-〇〇〇D。・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D
    用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球色電球色
  • Φ16VE管2m TOEX(LIXIL)

    Φ16VE管2m

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
    長さ(m)2
  • 2分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)

    2分岐CN+CN100mm

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    9日以内出荷
    ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
    種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
  • 延長ケーブル TOEX(LIXIL)

    延長ケーブル

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    9日以内出荷
    トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
    用途12V用専用ケーブル ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
  • DC12Vスイッチ TOEX(LIXIL)

    DC12Vスイッチ

    TOEX(LIXIL)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
    色シャイングレーケーブル長(mm)110
  • 地中配線アジャスター TOEX(LIXIL)

    地中配線アジャスター

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。 埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。 接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。
    材質ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
  • エクステリアライト(DC24V) コイズミ照明

    エクステリアライト(DC24V)

    コイズミ照明
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • バリードライト コイズミ照明

    バリードライト

    コイズミ照明
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    照射方向への眩しさを抑えます。
    材質アルミ(塗装)質量(kg)0.1適合器具AU49047L~AU49049L
  • ひかりノベーション 壁のひかり 追加用ライト タカショー

    ひかりノベーション 壁のひかり 追加用ライト

    タカショー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ壁のひかり追加用ライト。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×24
  • ExLights 壁面取付接着プレート タカショー

    ExLights 壁面取付接着プレート

    タカショー
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
    ExLightsシリーズを壁面に取り付ける際に壁に穴を空けずに設置できます。取りつけ可能:コンクリート・タイル・スチール・アルミ・サイディングボード(凹凸のない平滑面)。取りつけ不可:アクリル・ポリプロピレン・ポリエステル・ポリスチレン・スチロールなどの難接着な樹脂。 土壁・クロス壁や壁紙・ガラス・大理石など。対応機種:LGS-EL03 LGS-EL04 LGS-EL05 LGS-EL06 LGS-EL07 LGS-EL10
    用途タカショーExLightsシリーズの壁面取りつけに。材質プレート本体:ASA樹脂、ドリルビス:ステンレス、接着剤:種類:化学反応形接着剤・成分:変性シリコーン(30%)・無機物等・正味量:5g、ピロー袋 : PET・ポリエチレン・アルミニウム質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.25×1.45×3
  • ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)

    ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き ガーデントワイライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
    用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策仕様AC100V側のコード長(m):0.6セット内容ACコントローラー×1※電源コード本体装着済み(脱着不可)、人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)600電源(V)入力AC100、DC12最大出力(W)36防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
  • ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)

    ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m) ガーデントワイライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません。人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。
    用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化しますセット内容人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)250コード長さ(m)5防塵防水性能IP65本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4
  • ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)

    ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    5日以内出荷
    ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
    用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ材質アルミニウム、ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)12コード長さ(m)5LEDSMD LED×12本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5
  • 12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15 UNISON(ユニソン)

    12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15

    UNISON(ユニソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ内蔵 AC100Vコンセント付
    材質樹脂質量(kg)0.7色ブラック消費電力(W)15.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×190×72.5耐水性防雨型
  • 12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35 UNISON(ユニソン)

    12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35

    UNISON(ユニソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ(タイマー付)内蔵
    材質樹脂質量(kg)0.6色ブラック消費電力(W)35.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×49電源コード(m)1耐水性防雨型
  • 補助アンカー棒(2本入) TOEX(LIXIL)

    補助アンカー棒(2本入)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。
    色クールホワイト
  • Φ10コルゲートチューブ TOEX(LIXIL)

    Φ10コルゲートチューブ

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    9日以内出荷
    ローポールライトまたはガーデンポールライト同士を配管で渡り配線する場合に使用してください。
  • Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通 TOEX(LIXIL)

    Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    9日以内出荷
    配管を地中から立上げる場合、PF管先端の隙間ふさ用に使用してください。
  • Φ16コネクタジャンクション壁付用 TOEX(LIXIL)

    Φ16コネクタジャンクション壁付用

    TOEX(LIXIL)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    9日以内出荷
    用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
  • Φ16コネクタカップリング TOEX(LIXIL)

    Φ16コネクタカップリング

    TOEX(LIXIL)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    9日以内出荷
    用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
  • Φ16VE管ノーマルベンドVE管-VE管 TOEX(LIXIL)

    Φ16VE管ノーマルベンドVE管-VE管

    TOEX(LIXIL)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    9日以内出荷
    VE管を90°曲げる場合に使用してください。
  • ジャンクションボックス TOEX(LIXIL)

    ジャンクションボックス

    TOEX(LIXIL)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(4個)ほか
    9日以内出荷
    ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
  • 3分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)

    3分岐CN+CN100mm

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    9日以内出荷
    ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
    種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100

『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト用オプション